従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。
鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(長ハンドル)
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。
曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。
全長(mm)740
質量(g)1350
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1本のハンドルで10~13mm兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
トラスコ品番327-4446
長さ(mm)600
質量(g)980
タイプ10×13mm兼用型
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
曲げ加工可能サイズ(Φmm)16
寸法(mm)16×500
質量(g)890
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

帯鉄カッター
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。
材質アルミ合金、スチール、PVC
色青、黒
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13
トラスコ品番403-0303
質量(g)10700
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(ハンドル)
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D13までの切断に
トラスコ品番805-3020
材質鉄
質量(g)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電線ケーブルが片手で楽々まげられる
電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に
軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク
クロモリ鋼ヘッド製
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
小型で軽量です。磁器タイルカット、モザイクタイルカットOKです。刃は137XA(ベアリング回転刃)です。収納袋付きです。
用途各種タイルの切断作業。
仕様刃:137XA
付属品収納袋
厚さ(mm)切厚:3~9
全長(mm)350
質量(kg)1.1
高さ(mm)120
横幅(mm)160
切り幅(mm)220
1個
¥10,880
税込¥11,968
翌々日出荷
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
色黒・赤ツートン
仕様曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP狭い場所でも作業可一度に大きく曲げることができます。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)740
質量(g)1350
アズワン品番64-7868-28
曲げ能力10~13mm
1本
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断
寸法(mm)370×115×52
質量(kg)1.8
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。
ハンドルが伸縮します。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です
切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚
トラスコ品番772-8875
材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼
全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726
摘要一体型
1丁
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)10~13
質量(g)2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)16×500
質量(g)1270
アズワン品番64-7868-34
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)13×500
質量(g)890
アズワン品番64-7868-33
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、
切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。
切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、
SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)10×450
質量(g)650
アズワン品番64-7868-32
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:25mm
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)Φ30×260(L)
質量(g)1740
アズワン品番64-7868-31
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:22mm
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)Φ30×260(L)
質量(g)1750
アズワン品番64-7868-30
1個
¥6,630
税込¥7,293
翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:19mm
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)Φ25×225(L)
質量(g)940
アズワン品番64-7868-29
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
仕様使用鉄筋径:Φ16mm
材質工業用特殊鋼材
全長(mm)500
質量(g)1270
アズワン品番64-7868-27
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
こんなお得な商品も!

帯鉄カッター替刃
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
トラスコ品番818-6962
適合本体TSSC-460
全長(mm)460
質量(kg)0.4
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。
用途鉄筋の曲げ加工時の固定。
仕様鉄筋用
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。
用途鉄筋の曲げ作業。
仕様鉄筋用
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
1
2
次へ
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 鏝(コテ)
- ショベル
- ツルハシ
- 手鈎(てかぎ)/ノンコ
- レーキ/トンボ/ジョレン
- 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
- 油圧ブレーカー
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。