産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
1台
72,880 税込80,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (827種類の商品があります)

使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
1台
49,900 税込54,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2419種類の商品があります)

仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当 全長(mm)ST+288.5 使用環境温度(℃)0~40 吸引量エアー:30NL/min~90NL/min 断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140 減速方法研削ボールねじΦ20(C5級) 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 適合モータ容量(W)750 適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)