産業用ロボット :「軸受け」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ヘビーデューティコンベアターンテーブル、直径 400 mm 、負荷容量 7.5 kNRS Pro ヘビーデューティコンベアターンテーブルは、精密ボールベアリングを装備し、トレーラーや農業車両に固定できるスイベルアタッチメントです。これにより、ターンテーブルの回転動作を制御し、異なる可動部品間の摩擦を低減できます。 モジュール式コンポーネントは、 A フレームをトレーラシャーシに接続しているため、簡単に回転させることができ、コーナーやベンドを移動するときに便利です。ヘビーデューティのスチール構造を採用し、過酷な作業や過酷な作業条件にも十分な強度を備えています。取り付けは簡単で、ターンテーブルの下部リングを A フレームにボルト止めすることで機能します。上部リングはシャーシに接続します。 このターンテーブルは最大 7.5 kN 又は 7500 kg の荷重で使用可能で、ドリル加工なしで提供されます。ターンテーブルには付属していないボルトを忘れないでください。ボルトは直径サイズが M10 または M12 である必要があります。特長と利点.ヘビーデューティコンベアターンテーブル .モジュラコンベアシステム . 組み立てが簡単 .精密ボールベアリング付き .未ドリル供給 . 7.5 kN の負荷容量 .直径 400 mm . T U V (技術検査協会)への適合 安全規定及び自動車安全基準( StVZO )が必要です ドイツRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 400mm許容荷重 = 7.5kN重量クラス = ヘビーデューティ
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷