産業用ロボット :「自動化・制御機器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンス重視。 軽量な産業世ロボットアーム。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。
用途産業自動化、試験管の搬送や分注などの医療自動化支援 材質アルミ合金+ABS 消費電力(W)100 制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON 保護等級IP54(ロボットアーム本体) 最大消費電力(W)200 インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485 供給電圧(V)DC20~30 繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
1個
999,800 税込1,099,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。 産業、サービス、小売、物流、研究開発などに最適。
用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発 材質アルミ合金+ABS 使用温度範囲(℃)0~45 制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON 保護等級IP54(ロボットアーム本体) インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485 使用湿度範囲25~85※結露なし 可搬質量(kg)5 供給電圧(V)DC20~30 繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
1個
2,098,000 税込2,307,800
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)