徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ
繰返し精度(mm)±0.02
使用温度(℃)0~40
プレートDINレール取付プレートなし
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ
使用温度(℃)0~40
最低使用速度(mm/s)1
プレートDINレール取付プレートなし
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
タイプ高推力タイプ
使用温度(℃)0~40
繰返し精度(mm)±0.03
プレートDINレール取付プレートなし
テーブルタイプショートテーブル
駆動方式2相ステッピングモータ
許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5
最大可搬質量(水平)(kg)2
最大可搬質量(垂直)(kg)0.8
最大推力(N)42~65
最低使用速度(mm/s)1
最高使用速度(mm/s)50
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
適合変換ケーブル「EWTK」を組み合わせて使用する必要があります(変換ケーブル「EWTK」についてはお問い合わせください)。
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ
繰返し精度(mm)±0.03
使用温度(℃)0~40
最低使用速度(mm/s)1
許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5
プレートDINレール取付プレートなし
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%(負荷イナーシャによる自動設定)●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点
付属品I/Oケーブル、電源ケーブル
質量(kg)0.2
電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共有)
制御方式クローズドループ制御
使用温度(℃)0~40
動作方式PTP
モーター専用ケーブル(F.G.付)
保存温度(℃)-10~65
通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)
使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)
位置検出方式エンコーダA、B相出力
耐ノイズIEC61000-4-4レベル2
駆動方式マイクロステップ駆動
制御点数入力:3点(ORG、START、STOP)フォトカプラ受け5mA TYP/1点、出力:3点(READY、BUSY、INPOS)30mA MAX./1点
バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持
異常検知機能オーバーロード、断線、データ異常、システム異常
ポイント数64点
エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●パルス列入力方法:差動ラインドライバ/オープンコレクタ●最大入力パルス周波数:MAX.200kpps(差動ラインドライバ)/MAX.60kpps(オープンコレクタ)●パルス列入力:専用ケーブル(ツイストペア線)
付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本
質量(kg)0.2
電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共用)
制御方式クローズドループ制御
使用温度(℃)0~40
動作方式パルス列入力による位置制御
モーター専用ケーブル(F.G.付)
保存温度(℃)-10~65
通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)
使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)
位置検出方式エンコーダA、B相出力
耐ノイズIEC61000-4-4レベル2
駆動方式マイクロステップ駆動
制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、ブレーキ解除、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mA TYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了、ゾーン出力)30mA MAX./1点
バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持
パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)
異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常
エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:ストローク端検出●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点
付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本
質量(kg)0.2
電源(V)DC24±10% 1.0A MAX.(モータ、I/O電源共用)
制御方式クローズドループ制御
使用温度(℃)0~40
動作方式パルス列入力による位置制御、力制御
モーター専用ケーブル(F.G.付)
保存温度(℃)-10~65
通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)
使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)
位置検出方式エンコーダA、B相出力
耐ノイズIEC61000-4-4レベル2
駆動方式マイクロステップ駆動
制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、押付モード移行、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mATYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了/押付動作完了、ゾーン出力)30mAMAX../1点
バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持
パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)
異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常
エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(速度一定)
質量(kg)約6.6
形式門型タイプ
電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)
使用温度(℃)0~40
繰返し精度(mm)X・Y:±0.02、Z:±0.02
保存温度(℃)-10~50
使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)
駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ
軸数3軸
補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間
設定最小単位mm設定
外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ
制御軸数4軸同時制御
最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:2
I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)
作動範囲(mm)X:200、Y:200、Z:50
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:X・Y:タイミングベルト駆動、Z:すべりねじ駆動●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(線速一定)
質量(kg)約14
形式門型タイプ
電源(V)AC100~240 50/60Hz
使用温度(℃)0~40
繰返し精度(mm)X・Y:±0.05、Z:±0.02
保存温度(℃)-10~50
使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)
駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ
軸数3軸
リード(mm)X・Y:48、Z:2
補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間
設定最小単位mm設定
外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ
制御軸数4軸同時制御
最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:5
最大可搬質量(垂直)(kg)Y:5
I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)
作動範囲(mm)X:300、Y:350、Z:100
最高使用速度(mm/s)X・Y:500、Z:70
1個
¥849,800
税込¥934,780
25日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
軸数3軸
駆動方式2相ステッピングモータ(マイクロステップ駆動)
繰返し精度(mm)X・Y・Z:±0.02
制御軸数3軸同時制御+1軸独立制御(4軸目)
補間機能3軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間
設定最小単位mm設定
I/O点数I/O各16点(汎用入力15点、専用入力Start、汎用出力13点、専用出力ReadyBusyPalet)
外部接続RS232C(ティーチングBox、パソコン兼用)、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ
使用温度(℃)0~40
使用湿度範囲35~90%(結露なきこと)
保存温度(℃)-10~50
電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)
仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:0.45~45、円弧:0.15~15、連続:0.15~15(線速一定)
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
タイプ日本語版
対応OSWindows95、98、Me、NT、2000、XP対応品
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
産業用ロボット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。