14ページ目: 産業用ロボット

産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。

FA現場のお役立ち情報
10,539件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
63,980税込70,378
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類ACサーボモータ
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ SMCモータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mmロストモーション:0.1mm以下垂直可搬質量向上:5倍以上
使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
モータレス仕様電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ SMCモータレス仕様電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズSMC
149,800税込164,780
1個
25日以内出荷
最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mmISO15552に準拠した取付けが可能推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)モータレス仕様オートスイッチ取付可能
リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類Φ80-M5ねじ穴
LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMCLEHR Series 協働ロボット用電動グリッパSMC
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。2種のバリエーション把持力:60~140N電気配線1本を接続するだけで作動。モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)プラグインソフトに対応:URCap
対応製品ロボット:UNIVERSAL ROBOTS:UR3(e)、UR5(e)、UR10(e)、UR16e取扱説明書(1.86MB)
ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH近藤製作所
246,620税込271,282
1個
14日以内出荷
省スペース。全高が低いため、ハンド取付時スペースがいらない。軽量で大把持力。従来に比べ1ランク下のロボットが選定できます。高剛性高耐久性。衝撃に強いT型スライドガイドを採用。
タイプ標準(複動式)シリーズHH
ハンド(エアー駆動) ロングストローク平行ハンド HG 近藤製作所ハンド(エアー駆動) ロングストローク平行ハンド HG近藤製作所
65,645税込72,210
1個
14日以内出荷
超ロングストロークハンド。カム比率のアップにより超ロングストロークを実現しました。軽量コンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも薄型で扱いやすくなっています。取付けが容易。取付け面が3方向ありますのであらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
シリーズHG大きさ3MS
ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB近藤製作所
19,665税込21,632
1個
14日以内出荷
低コストを実現。しかも、軽量、コンパクトで把持力は強力です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。(HB-1Mを除く)食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHB
ハンド(エアー駆動) センタリングハンド BHE 近藤製作所ハンド(エアー駆動) センタリングハンド BHE近藤製作所
33,250税込36,575
1個
14日以内出荷
センタリング精度±0.05mmを実現。高硬度ステンレスの採用により、高剛性高耐久性を発揮します。開閉ストローク調整も可能です。(オプション設定)
タイプ標準(複動式)シリーズBHE
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD 近藤製作所チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD近藤製作所
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR 近藤製作所チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR近藤製作所
78,980税込86,878
1個
14日以内出荷
パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。
タイプ3方爪(複動式)シリーズCKR
チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU 近藤製作所チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU近藤製作所
154,660税込170,126
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。高さを低くおさえた省スペース設計。耐切削油センサにも対応。
繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)(エアー)0.3~0.7
チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20) 近藤製作所チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20)近藤製作所
19,855税込21,841
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。
シリーズKHC駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5) 近藤製作所チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5)近藤製作所
15,200税込16,720
1個
89日以内出荷
0.5kg可搬の超小型オートハンドチェンジャー。本体質量60g の超小型軽量でパラレルロボットに最適。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まっても内蔵スプリングで保持します。オプションが豊富。本体内蔵の2 本のツール用ポートに加え、最大2 本の空気用増設ポートと最大6 本の信号線用電極ユニットを追加することができます。
大きさ0.5最小断面積(mm2)【空気インターフェース】0.78
チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC) 近藤製作所チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC)近藤製作所
19,855税込21,841
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB 近藤製作所チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB近藤製作所
12,350税込13,585
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
シリーズKHB
エレシリンダー用REC REC-GW-PR IAI(アイエイアイ)エレシリンダー用REC REC-GW-PRIAI(アイエイアイ)
30,290税込33,319
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エレシリンダー用REC REC-GW-DV IAI(アイエイアイ)エレシリンダー用REC REC-GW-DVIAI(アイエイアイ)
31,480税込34,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エレシリンダー用REC REC-GW-PRT IAI(アイエイアイ)エレシリンダー用REC REC-GW-PRTIAI(アイエイアイ)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エレシリンダー用REC REC-GW-CIE IAI(アイエイアイ)エレシリンダー用REC REC-GW-CIEIAI(アイエイアイ)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エレシリンダー用REC REC-GW-CC IAI(アイエイアイ)エレシリンダー用REC REC-GW-CCIAI(アイエイアイ)
29,290税込32,219
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エレシリンダー用REC REC-GW-EC IAI(アイエイアイ)エレシリンダー用REC REC-GW-ECIAI(アイエイアイ)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エレシリンダー用REC REC-GW-EP IAI(アイエイアイ)エレシリンダー用REC REC-GW-EPIAI(アイエイアイ)
41,280税込45,408
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ RCON-GW-DV IAI(アイエイアイ)コントローラ RCON-GW-DVIAI(アイエイアイ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ RCON-GW-EC IAI(アイエイアイ)コントローラ RCON-GW-ECIAI(アイエイアイ)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-03-S-N IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-S-NIAI(アイエイアイ)
66,980税込73,678
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-03-C-N IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-C-NIAI(アイエイアイ)
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-02-SCN-SWR IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-02-SCN-SWRIAI(アイエイアイ)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-03-SCN IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SCNIAI(アイエイアイ)
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-03-SC-N IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SC-NIAI(アイエイアイ)
74,980税込82,478
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-03-SCN-N IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SCN-NIAI(アイエイアイ)
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-03-S IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SIAI(アイエイアイ)
70,980税込78,078
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCケーブル CB-APSEP-MPA010 IAI(アイエイアイ)RCケーブル CB-APSEP-MPA010IAI(アイエイアイ)
6,598税込7,258
1本
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCケーブル CB-X1-PA030 IAI(アイエイアイ)RCケーブル CB-X1-PA030IAI(アイエイアイ)
6,598税込7,258
1本
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロボット本体 Novaシリーズ DOBOTロボット本体 NovaシリーズDOBOT
1,750,000税込1,925,000
1台
40日以内出荷
定格IP 定格:IP54温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ)再現性±0.05mm材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)通信インターフェースRS485
ロボット本体 CRSシリーズ DOBOTロボット本体 CRSシリーズDOBOT
3,080,000税込3,388,000
1台
40日以内出荷
仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi定格IP 定格:IP54定格電圧48V DC温度0° ~ 45℃材料アルミニウム合金、ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.97MB)通信インターフェースRS485コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
ロボット本体 CRシリーズ DOBOTロボット本体 CRシリーズDOBOT
2,550,000税込2,805,000
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.97MB)
ロボット本体 CRASシリーズ DOBOTロボット本体 CRASシリーズDOBOT
3,700,000税込4,070,000
1台
40日以内出荷
CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.56MB)
ロボット本体 CRAシリーズ DOBOTロボット本体 CRAシリーズDOBOT
4,580,000税込5,038,000
1台
40日以内出荷
CR機種のアドバンスモデル
用途パレタイズシステム対応機種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.56MB)
CRAシリーズ用2.5Dカメラ DOBOTCRAシリーズ用2.5DカメラDOBOT
420,000税込462,000
1台
40日以内出荷
プラグインで利用可能
黒、白センサータイプCMOS、グローバルシャッターセンサーサイズ:1/1.7"光源14 LED: 白解像度2368 × 1760RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)コネクタ仕様レンズコネクタ:M12マウント、機械式フォーカス焦点距離12.4ミリメートルピクセルサイズ:3.2μm × 3.2μm、形式:モノ8
ロボット本体 CRAシリーズ DOBOTロボット本体 CRAシリーズDOBOT
3,170,000税込3,487,000
1台
40日以内出荷
CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.56MB)

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット