25ページ目: 産業用ロボット

産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。

FA現場のお役立ち情報
10,538件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF - 45-200 - 10P - ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-45-2200-10P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は最適で滑らかな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユニットとなっています。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。また、非常にコンパクトでコスト効果が高い製品です。スライドガイド内の精密な荷重ベアリングに、ステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する機能が付いています。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供します 強力なボールねじドライブを装備 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなどの XY 移動に最適 内部ガイドは、外部からの保護に役立ちます 影響 清掃が非常に簡単で汚れにくくなっている きれいな本の設計と 統合された終端位置検出 標準で統合された 2 つの制御オプションがあり、これらはデジタル I/O と IO-Link です プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品であり、製品ではありません 外部サーボドライブや制御キャビネットが必要です インストール ピストンロッドと統合ステッパモータが搭載されています 直線的な機械的作動を生成します 200 mm のストロークで 45 度のサイズ 任意の位置に取り付けることができます スピンドルピッチ 10 mm Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:98.07N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,074g●コード番号:203-9795アズワン品番65-8005-04
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:1600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3747アズワン品番65-7951-57
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:800mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3679アズワン品番65-7951-58
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:50mm●ストローク:300mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3695アズワン品番65-7961-23
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3727アズワン品番65-7951-85
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
Festo Rod Electric Linear Actuator - ESBF Series - ESBF-BS-63-300-5P Need a heavy-duty and reliable way to convert rotary motion to linear force in your factory setting Choose this linear actuator from FestoIt has a ball screw with three spindle pitches to quickly select the optimum force-to-speed ratioThe high-alloy steel piston rod combines long life with superior strength and corrosion resistanceThe galvanised steel screws have lifetime lubrication for maintenance-free operationThis robust unit is rated IP40 to protect against objects larger than 1 mm, and its compatible with a wide range of attachments, so you can use it as part of a modular system. Working stroke of 300 mm Rod size of 63 M16 x 1.5 piston rod thread Reversing backlash of 30 μm Spindle diameter of 25 mm Spindle pitch of 5 mm/U +/- 0.4-degree maximum angular deflection of the piston rod Maximum acceleration of 5 m/s2 Maximum speed of 0.27 m/s Repetition accuracy of ±0.015 mm 100% duty cycle Servomotor type ISO (International Standards Organisation) 15552 standard pneumatic cylinder Range Information The ESBF series is Festos range of heavy-duty electric cylinders Powerful units with a dynamic feed force of up to 17 kN Optional high corrosion protection and food-safe piston rod extension accessories are available Complete kits available for both parallel and axial motor mountingFesto ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6864.6N●最高速度無負荷:270mm/s●最大ストローク長:300mm●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3163g●コード番号:202-9789アズワン品番65-7994-39
ELECTDrAcc'Kit 10Adrve5mRsvr/NoBrkeCable NORGRENELECTDrAcc'Kit 10Adrve5mRsvr/NoBrkeCableNORGREN
589,800税込648,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren モータ用内部バスシステムを備えた標準ドライブです。モーションコントローラが搭載されています。SDカードスロット EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS を利用して駆動可能
仕様●シリーズ:M/50●コード番号:220-3936アズワン品番65-7963-90
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
779,800税込857,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、外部ガイド付きで直径 80 mm のシリンダを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:1000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3797アズワン品番65-7974-91
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、32 mm シリンダ径、外部ガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:300mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3759アズワン品番65-7959-83
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3688アズワン品番65-7960-89
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3717アズワン品番65-7909-66
ELECTDriveRod 63mm5Pch55Prll500mm NORGRENELECTDriveRod 63mm5Pch55Prll500mmNORGREN
789,800税込868,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:10150N●最高速度無負荷:300mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:10150N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4941アズワン品番65-7953-19
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
489,800税込538,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 50 mm のシリンダと外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:50mm●ストローク:1400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3777アズワン品番65-7960-76
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:1200mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3681アズワン品番65-7953-05
ELECTDrAcc'Kit 3Adrve5mRsvr/NoBrkeCable NORGRENELECTDrAcc'Kit 3Adrve5mRsvr/NoBrkeCableNORGREN
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren モータ用内部バスシステムを備えた標準ドライブです。モーションコントローラが搭載されています。SDカードスロット EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS を利用して駆動可能
仕様●シリーズ:M/50●コード番号:220-3935アズワン品番65-7966-58
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:1200mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3733アズワン品番65-7909-31
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-300-10P-A-ST- Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-300-10P-A-ST-Festo
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:250N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6343アズワン品番65-7888-76
ELECTDriveRod 32mm5Pch55Ax320mm NORGRENELECTDriveRod 32mm5Pch55Ax320mmNORGREN
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:3000N●最高速度無負荷:600mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:3000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4911アズワン品番65-7951-42
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-45-1000-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-1000-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable で、コンパクトでコスト効果が高くなっています。ステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直線的に機械的に作動するステッパモータが内蔵されています。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。必要なすべての電子部品がに組み込まれている 内蔵ドライブ デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています 内部ガイドは外部からの影響から保護します すべてのパラメータをドライブに直接手動で設定できるため、試運転が簡単になります(試運転の専門家である必要はありません)。 エンドポジションフィードバックは従来のフィードバックと似ています 標準で統合されている近接スイッチ フレキシブルなモータマウントを選択できます 最大 4 つの側面 アクチュエータには、ユーザーインターフェースが統合されたエンドポジションも装備されている センシング ドライブピニオンの有効径は 19.1 mm です 重大度レベル 1 の耐衝撃性テストを実施した FN 942017-5 及び EN に準拠 60068-2-27 絶縁保護クラス B 相対湿度 0 ~ 90% ロータ位置センサ - アブソリュートエンコーダ、単回転 サイズ 45 (作動ストローク 1000 mm ) 歯付きベルトの伸び率 0.187%、歯付きベルトのピッチは 2mm 水平位置に組み立て済み 再循環式ボールベアリングガイドを装備している Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:1000mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,090g●コード番号:203-9801アズワン品番65-8002-97
EGC リニアアクチュエータ 1200mm FestoEGC リニアアクチュエータ 1200mmFesto
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作動ストローク:600 mm サイズ:120 歯ベルトストレッチ:0.13%
仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6977アズワン品番65-8000-54
ELECTDriveRod 32mm5Pch55PMtrRsEnc100mm NORGRENELECTDriveRod 32mm5Pch55PMtrRsEnc100mmNORGREN
589,800税込648,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:3000N●最高速度無負荷:600mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:3000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4912アズワン品番65-7964-32
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-150-10P-A-ST- Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-150-10P-A-ST-Festo
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:250N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6337アズワン品番65-7874-05
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、40 mm シリンダ径、精密ローラーガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:1600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3833アズワン品番65-7975-56
リニア アクチュエータ MLA Thomson Linearリニア アクチュエータ MLAThomson Linear
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Thomson Linear MLA17A10 は、単一モータスタックと定格電流 1 A の NEMA 17 サイズ電動リードねじアクチュエータです。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:63.5mm●入力電圧:2.33V●コード番号:197-1089アズワン品番65-7940-06
リニア アクチュエータ MLA Thomson Linearリニア アクチュエータ MLAThomson Linear
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Thomson Linear MLA14A08 は、NEMA 14 サイズの電動リードねじアクチュエータです。シングルモータスタックと定格電流 0.8 A を備えています。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:25.4mm●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1084アズワン品番65-7941-17
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 63 mm のシリンダを備え、外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:63mm●ストローク:800mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3796アズワン品番65-7959-93
ロッドレス電動アクチュエータ Festoロッドレス電動アクチュエータFesto
579,800税込637,780
1個
7日以内出荷
Festo スピンドル軸 ELGA-BS-KF-70-200-0H-10P-ML (再循環ボールベアリングガイド付)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =200 mm サイズ:70 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =12 mm スピンドルピッチ:10 mm/U
仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9561アズワン品番65-8014-01
リニア アクチュエータ MLA Thomson Linearリニア アクチュエータ MLAThomson Linear
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Thomson Linear MLA11A05 は、NEMA 11 サイズの電動リードねじアクチュエータで、シングルモータスタックと 0.5 A の定格電流を備えています。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:44.45mm●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1081アズワン品番65-7940-52
ELECTDriveBELT60mm55Ax NoGBx200mm NORGRENELECTDriveBELT60mm55Ax NoGBx200mmNORGREN
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。それは 200mm の orderstoke を有する。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●最大荷重:0.5N●コード番号:220-4878アズワン品番65-7951-46
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 50 mm のシリンダと外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:50mm●ストローク:500mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3782アズワン品番65-7972-13
ELECTDriveRod 50mm5Pch55AMtrRsEnc320mm NORGRENELECTDriveRod 50mm5Pch55AMtrRsEnc320mmNORGREN
799,800税込879,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:320mm●入力電圧:400V ac●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4927アズワン品番65-7909-19
リニア アクチュエータ MLS Thomson Linearリニア アクチュエータ MLSThomson Linear
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Thomson Linear MLS23A15 は、単一モータスタック、定格電流 1.5 A、ジャーナル端を備えた、NEMA 23 サイズの電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます
仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:3.77V●コード番号:197-1163アズワン品番65-7941-13
ELECTDriveRod 63mm5Pch55Ax 500mm NORGRENELECTDriveRod 63mm5Pch55Ax 500mmNORGREN
749,800税込824,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:10150N●最高速度無負荷:300mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:10150N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4937アズワン品番65-7953-16
ROBO SHEET W/O MF TOWA(東和コーポレーション)ROBO SHEET W/O MFTOWA(東和コーポレーション)
19,980税込21,978
1袋(10枚)
7日以内出荷
チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 ドライな環境で滑り止め効果を向上させるシートです。
用途自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護厚さ(mm)2.1質量(g)2.3外形寸法(mm)40×40 (カッティング可)構成ニトリルゴム、ポリエステル/綿、両面シート動作環境ドライ取付け方法両面テープ、皿ねじ固定
ROBO SHEET URETHANE TOWA(東和コーポレーション)ROBO SHEET URETHANETOWA(東和コーポレーション)
25,980税込28,578
1袋(10枚)
6日以内出荷
チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 クリーンな環境で滑り止め効果を向上させるシートです。クッション性がある為、製品へのキズ防止にも効果的です。
用途自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護厚さ(mm)1.9質量(g)1.1外形寸法(mm)40×40 (カッティング可)構成ウレタン、ナイロン、両面シート動作環境クリーン、ドライ取付け方法両面テープ、皿ねじ固定
ROBO FINGER TOWA(東和コーポレーション)ROBO FINGERTOWA(東和コーポレーション)
39,980税込43,978
1セット(5組)
6日以内出荷
チャックやロボットのツメ部に装着する事でチョコ停改善。 油や水にぬれても滑りにくい特殊な加工を施したツメ用カバーです。
用途自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護厚さ(mm)1.5全長(mm)80質量(g)5.5構成合成ゴム ポリエステル/綿 ウレタン動作環境ウェット(油・水)、ドライ取付け方法ツメ部先端より着脱/平ねじ固定可/結束バンド袖幅(cm)4.55
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ SMCLEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-TシリーズドライバSMC
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
IP5x相当繰返し位置決め精度:±0.02mm以下高速搬送能力向上
ストローク(mm)200寸法(mm)63精度基本形防塵・防滴IP5x(防塵仕様)ケーブルケーブルなしリード(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじモータ配置上側折返しモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ63mm
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ SMCLEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-TシリーズドライバSMC
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
ストローク(mm)200寸法(mm)63精度基本形ケーブルケーブルなしリード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじモータ配置左側折返しモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ63mmモータオプションロックなし
標準シャフト イマオコーポレーション標準シャフトイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番214-2599
シャフトロック イマオコーポレーションシャフトロックイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トラスコ品番214-5929

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット