32ページ目: 産業用ロボット

産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。

FA現場のお役立ち情報
10,538件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用SMC
199,800税込219,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用 SMC協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用SMC
87,980税込96,778
1個
91日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)
協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用 SMC協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用SMC
239,800税込263,780
1個
91日以内出荷
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
COBOTTA  フィールドネットワーク・インターフェースモジュール デンソーウェーブCOBOTTA フィールドネットワーク・インターフェースモジュールデンソーウェーブ
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷
EtherCAT、 EtherNet/IP、PROFINETが使えます。
人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTAデンソーウェーブ
1,798,000税込1,977,800
1式
30日以内出荷
どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVDブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025繰返し精度(mm)±0.05サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)保護等級IP30ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz質量(kg)約4適合規格セーフティ機能
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEGSMC
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラ付属
アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMCアクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PHSMC
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロック付ロボットケーブル
アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMCアクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PHSMC
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル
変換ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC変換ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
コントローラーとティーチングボックス若しくはコントローラ設定キットを接続する場合、変換ケーブルが必要です。
ケーブル長(mm)300
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズSMC
1,798税込1,978
1個
20日以内出荷
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)300
高タクト対応 ステップモーターコントローラー JXCEH/9H/PHシリーズ SMC高タクト対応 ステップモーターコントローラー JXCEH/9H/PHシリーズSMC
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
用途電動シリンダ―用コントローラー仕様高タクト対応
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEGSMC
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PH軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラ無し
ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ SMCステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズSMC
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
ステップモータドライバ LECPAシリーズ SMCステップモータドライバ LECPAシリーズSMC
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES/LEP/LER/LEH
プログラムレスコントローラ LECP1シリーズ SMCプログラムレスコントローラ LECP1シリーズSMC
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH対応モータステップモータ(サーボDC24V)仕様ステップデータ数:14点(プログラムレス)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ CKD電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズCKD
519,800税込571,780
1個
15日以内出荷
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:500N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)160(片側80)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)500(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□25L ステッピングモータ
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ CKD電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズCKD
349,800税込384,780
1個
15日以内出荷
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:300N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)140(片側70)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)300(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□25L ステッピングモータ
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ CKD電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズCKD
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:80N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)100(片側50)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)80(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□20 ステッピングモータ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
協働ロボット用グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)協働ロボット用グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
519,800税込571,780
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-50) CKD電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-50)CKD
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
ロータリタイプの電動アクチュエータです。テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。
用途割出動作やワークの反転に角度(°)移動角度:360最大出力トルク(N・m)4.66繰返し精度(mm)±0.05速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s駆動方式ウォームギア+ベルトエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□35 ステッピングモータ
電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30) CKD電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30)CKD
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
ロータリタイプの電動アクチュエータです。テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。
用途割出動作やワークの反転に角度(°)移動角度:360最大出力トルク(N・m)2.71繰返し精度(mm)±0.05速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s駆動方式ウォームギア+ベルトエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□25 ステッピングモータ
電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-10) CKD電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-10)CKD
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
ロータリタイプの電動アクチュエータです。テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。
用途割出動作やワークの反転に角度(°)移動角度:360最大出力トルク(N・m)0.89繰返し精度(mm)±0.05速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s駆動方式ウォームギア+ベルトエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□20 ステッピングモータ
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH) CKD電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)CKD
96,980税込106,678
1個
10日以内出荷
2フィンガタイプの電動グリッパです。工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。
用途多品種ワークのソフトハンドリングに繰返し精度(mm)±0.02速度開閉:5~50mm/s(片側)、把持:5~15mm/s(片側)爪数2駆動方式すべりねじ位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダねじリード(mm)1.5
電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR) CKD電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR)CKD
95,980税込105,578
1個
10日以内出荷
テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。
用途短ストロークのワーク搬送や位置決めにエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰返し精度(mm)±0.02
電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16) CKD電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16)CKD
89,980税込98,978
1個
10日以内出荷
テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。
用途短ストロークのワーク搬送や位置決めにモータ種類□20 ステッピングモータエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰返し精度(mm)±0.02駆動方式ボールねじ(Φ6)+ベルト
コントローラ ECRシリーズ CKDコントローラ ECRシリーズCKD
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
ステッピングモータ駆動用コントローラです。 ワンコントローラで工数削減・在庫削減に貢献します。 EBS-M、EBR-M、FLSH、FLCR、FGRCシリーズと接続可能で、サイズの異なるアクチュエータでも一種類のコントローラで兼用可能です。 最適設計により放熱スペース不要なため、コントローラを隣接設置でき、省スペースに貢献します。 PIOに加えIO-Link、CC-Link、EtherCATのネットワークに対応しています。 予防保全に対応可能です。
用途電動アクチュエータ EBR-M、EBS-M、FLSH、FLCR、FGRCの駆動用に設定ツールパソコン設定ソフト(S-Tools)接続ケーブルUSBケーブル(mini-B)電源電圧制御電源:DC24V±10%またはDC48V±10%/動力電源:DC24V±10%またはDC48V±10%雰囲気腐食性ガス、揮発性ガス、粉塵なきこと保護構造IP20使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)保存温度範囲(℃)-10~50(凍結なきこと)使用湿度範囲(%RH)35~80(結露なきこと)保存湿度(%)35~80(結露なきこと)
モータ付パールデックス(PDW) 加茂精工(KAMO)モータ付パールデックス(PDW)加茂精工(KAMO)
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
モータ駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途インダクションモーターとユニット化、低コストかつ簡単制御で装置を組みたい方向けセンサー直流2線式(割出確認)制御コントローラパック(SB50W付属)
エアーインデックステーブル(MT) 加茂精工(KAMO)エアーインデックステーブル(MT)加茂精工(KAMO)
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
エアー駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途電気が使用できない環境下や簡潔な構成で装置を組みたい方向け
エアーインデックスシリンダー(MDF) 加茂精工(KAMO)エアーインデックスシリンダー(MDF)加茂精工(KAMO)
79,980税込87,978
1台
20日以内出荷
エアー駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途電気が使用できない環境下や簡潔な構成で装置を組みたい方向け
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
139,000税込152,900
1台
30日以内出荷
適合モーター400W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
119,000税込130,900
1台
30日以内出荷
適合モーター200W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
109,000税込119,900
1台
30日以内出荷
適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
86,980税込95,678
1台
30日以内出荷
適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ12(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
75,880税込83,468
1台
30日以内出荷
適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ12(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
79,900税込87,890
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
52,880税込58,168
1台
3日以内出荷
適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット