絞り込み
ブランド
  • エクセン(10)
  • 三笠産業[工具](1)
電源(V)
  • 48
  • 100/200(9)
  • 240/250(6)
  • 1~30(4)
  • 2~30(6)
  • 3.5~30(5)
  • 3.6(4)
  • 3.7(5)
  • 10.8(20)
  • 12(27)
  • 14.4(5)
  • 18(48)
  • 36(32)
  • 100(1,431)
  • 100~120(4)
  • 100~240(28)
  • 120(8)
  • 200(201)
  • 230(7)
  • その他(20)
電流(A)
  • 3.5(6)
  • 3.6(1)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 9(2)
  • 9.5(1)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 30(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 15(1)
1.5・15
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンヘッド エクセンフィンヘッドエクセン
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み) 特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。
用途生コンクリート打設時に電圧(V)48
フィンヘッド エクセンフィンヘッドエクセン
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷
尖端のフィン型形状が振動伝達効率を高めます。 強度の強いコンクリートを打設する為に、内部の気泡を除去しコンクリートの密度を高め、骨材が均等に分布する様に強力な振動伝達を与えるフィンヘッドです。 尖端形状が強力な振動伝達を与えるフィン(ヒレ)形状です。
用途コンクリート打設全般電圧(V)48電流(A)9コード長さ(m)1.5出力(W)400長さ(mm)振動部:397、外部ホース:6000全長(mm)6551質量(kg)16.1長さ(m)ホース:6周波数(Hz)200/240寸法(Φmm)振動部:52、外部ホース:36振動数200/240
高周波バイブレーター(インバーター除く) 三笠産業[工具]高周波バイブレーター(インバーター除く)三笠産業[工具]
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。 パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。 綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M エクセンマルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4Mエクセン
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)200/240振動部(直径×長さLmm)31×376電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)4出力(W)130トラスコ品番853-6665
ハイデンバコ DB3 エクセンハイデンバコ DB3エクセン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
電圧(V)(入力/出力)48電流(A)(出力)30質量(kg)3.5トラスコ品番853-6650
ニューフィンヘッド HBM60ZX-6M エクセンニューフィンヘッド HBM60ZX-6Mエクセン
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)13ホース長さ(m)6出力(W)500トラスコ品番851-0778
ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M エクセンニューフィンヘッド HBM30ZX-6Mエクセン
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷
振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)6出力(W)130トラスコ品番753-8197質量(kg)9.6
キツツキ HKM154VS エクセンキツツキ HKM154VSエクセン
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)電圧(V)48電流(A)3.6出力(W)150トラスコ品番853-6676
ニューフィンヘッド HBM30ZX-8M エクセンニューフィンヘッド HBM30ZX-8Mエクセン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)8出力(W)130トラスコ品番853-6664
ニューフィンヘッド HBM30ZX-5M エクセンニューフィンヘッド HBM30ZX-5Mエクセン
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)5出力(W)130トラスコ品番851-0774
ニューフィンヘッド HBM30ZX-1.5M エクセンニューフィンヘッド HBM30ZX-1.5Mエクセン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)1.5出力(W)130トラスコ品番851-0773
電動工具 本体