絞り込み
電源(V)
  • 48
  • 100/200(9)
  • 240/250(6)
  • 1~30(4)
  • 2~30(6)
  • 3.5~30(4)
  • 3.7(4)
  • 5~30(4)
  • 10.8(11)
  • 12(27)
  • 14.4(5)
  • 18(49)
  • 36(31)
  • 100(1,376)
  • 100~120(4)
  • 100~240(34)
  • 120(7)
  • 200(199)
  • 230(7)
  • その他(27)
電流(A)
  • 3.5(3)
  • 3.6(2)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 9.5(1)
  • 18(1)
  • 30(1)
コード長さ(m)
  • 15(1)
ブランド
  • エクセン(6)
  • 三笠産業[工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高周波バイブレーター(インバーター除く) 三笠産業[工具]

    高周波バイブレーター(インバーター除く)

    三笠産業[工具]
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。 パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。 綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
  • 型枠取付バイブレータ アイロン エクセン

    型枠取付バイブレータ アイロン

    エクセン
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    型枠取付バイブレータ「アイロン HKM50PSK」は、高周波振動モータの高い振動数で効率良くコンクリートを締め固める外部振動機です。従来の木槌でたたく作業が不要になり、柱や梁、腰壁などの棒状バイブレータだけでのコンクリート打設が難しい場所も処理できます。通常のコンクリート打設においても、高品質な表面仕上げができ、省人化によるコストダウンを実現した製品です。型枠への取付は簡単で、クサビ部分をコンパネと単管パイプ/角パイプの間へ差し込むだけで完了です。クサビ部のプレートの取付位置を変更すれば、単管パイプΦ48.6mmと角パイプ60mmに兼用できます。
    質量(kg)10出力(W)150周波数(Hz)100~240電流(A)3.6電圧(V)48振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)
  • マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M エクセン

    マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M

    エクセン
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6665出力(W)130電流(A)3.5電圧(V)48ホース長さ(m)4振動部(直径×長さLmm)31×376振動数範囲(Hz)200/240
  • ハイデンバコ DB3 エクセン

    ハイデンバコ DB3

    エクセン
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6650質量(kg)3.5電流(A)(出力)30電圧(V)(入力/出力)48
  • ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M エクセン

    ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M

    エクセン
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番753-8197質量(kg)9.6出力(W)130電流(A)3.5電圧(V)48ホース長さ(m)6振動数範囲(Hz)200/240
  • キツツキ HKM154VS エクセン

    キツツキ HKM154VS

    エクセン
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6676出力(W)150電流(A)3.6電圧(V)48振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)
  • フィンヘッド エクセン

    フィンヘッド

    エクセン
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み) 特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。
    用途生コンクリート打設時に電圧(V)48
電動工具 本体