絞り込み
電源(V)
- 48
- 200/220(2)
- 18(2)
- 20(1)
- 40(2)
- 100(93)
- 200(43)
- 高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI(1)
出力(kW)
- 0.13(3)
- 0.15(2)
- 0.25(1)
電流(A)
- 3.5(3)
- 3.6(2)
- 4(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 9.5(1)
- 18(1)
- 30(1)
コード長さ(m)
- 15(1)
ブランド
- エクセン(6)
- 三笠産業[工具](1)
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
![高周波バイブレーター(インバーター除く) 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60667382-220930-02.jpg)
高周波バイブレーター(インバーター除く)
三笠産業[工具]¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。 パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。 綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
型枠取付バイブレータ アイロン
エクセン¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷型枠取付バイブレータ「アイロン HKM50PSK」は、高周波振動モータの高い振動数で効率良くコンクリートを締め固める外部振動機です。従来の木槌でたたく作業が不要になり、柱や梁、腰壁などの棒状バイブレータだけでのコンクリート打設が難しい場所も処理できます。通常のコンクリート打設においても、高品質な表面仕上げができ、省人化によるコストダウンを実現した製品です。型枠への取付は簡単で、クサビ部分をコンパネと単管パイプ/角パイプの間へ差し込むだけで完了です。クサビ部のプレートの取付位置を変更すれば、単管パイプΦ48.6mmと角パイプ60mmに兼用できます。質量(kg)10出力(W)150周波数(Hz)100~240電流(A)3.6電圧(V)48振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)
マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M
エクセン¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷トラスコ品番853-6665出力(W)130電流(A)3.5電圧(V)48ホース長さ(m)4振動部(直径×長さLmm)31×376振動数範囲(Hz)200/240
ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M
エクセン¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷トラスコ品番753-8197質量(kg)9.6出力(W)130電流(A)3.5電圧(V)48ホース長さ(m)6振動数範囲(Hz)200/240
キツツキ HKM154VS
エクセン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷トラスコ品番853-6676出力(W)150電流(A)3.6電圧(V)48振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)
フィンヘッド
エクセン¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から4日以内出荷尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み) 特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。用途生コンクリート打設時に電圧(V)48





![高周波バイブレーター(インバーター除く) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60667382-220930-02.jpg)