絞り込み
ブランド
  • マキタ(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
電源(V)
  • 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4600(1)
  • 8500(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(5)
電流(A)
  • 6.8
  • 2(14)
  • 3.5(21)
  • 4.2(12)
  • 4.5(15)
  • 5(29)
  • 5.3(13)
  • 6(16)
  • 7(27)
  • 7.4(20)
  • 7.5(30)
  • 7.6(27)
  • 8(13)
  • 9(19)
  • 9.5(15)
  • 10.5(13)
  • 11(79)
  • 12(42)
  • 13(14)
  • 14(24)
  • 15(65)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(3)
2・2.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソー マキタジグソーマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
全高199mm 低重心ボディ!新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)23対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75刃の種別ジグソー刃Bタイプ全長(mm)236幅(mm)77高さ(mm)199仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース質量(kg)2.3
電気丸のこ SHINKO(新興製作所)電気丸のこSHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]ベルト幅W×長さL(mm)76×457ベルト幅(mm)76ベルト長さ(mm)457電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)262付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック質量(kg)2.6
ストレートグラインダ リューター(日本精密機械工作)ストレートグラインダリューター(日本精密機械工作)
55,980税込61,578
1本
8日以内出荷
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)ベルト幅(mm)76ベルト長さ(mm)457電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5全長(mm)262付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品質量(kg)2.6
電動工具 本体