電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工 付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン 定格電力(W)21 定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時) 本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に 電源(V)単相100(50/60Hz) 付属品移動車輪 コード長さ(m)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 仕様正逆切替可能
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。 消費電力(W)250 電圧(V)単相100 電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz) コード長さ(m)1.5 砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150 砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7 砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19 回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz) 付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド 粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60 質量(kg)8.4 定格時間(分)20 アズワン品番64-3669-53
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。 仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ トラスコ品番430-5752 ハンドピース寸法(mm)27.5×143 最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。
用途電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材 付属品チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1 歯数52P 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)147 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×195×220 最大切込深さ(mm)(45°時)約32 最大切込深さ(mm)0度:約47 傾斜切断(°)0-45 消費電流(A)6.8 絶縁方式回二重絶縁 定格時間(分)30 保証期間1年
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッター
合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ
用途ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。 トラスコ品番166-6588 質量(kg)1 電源(V)AC100 消費電力(W)35 最高温度(℃)450 電源コード(m)1.5 カッター長(mm)50 最大切断径(Φmm)ロープ:15
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま 握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減 9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート トラスコ品番407-4459 消費電力(W)7 ストローク数(spm)6000/7200 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155 アズワン品番65-1947-47
1セット
5,998 税込6,598
欠品中

電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm) 穴あけ能力(mm)Φ10(最大) マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350] マグネット部寸法(mm)Φ105(外径) 最大ストローク(mm)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390 キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm)10 付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個 仕様電動式 種別携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg)8 トラスコ品番116-6107 幅(mm)148 高さ(mm)296 奥行(mm)290 電流(A)電気ドリル部:4.1
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249 トラスコ品番463-0661 寸法(mm)24.5×97 消費電力(W)73 最大出力(W)73 最大トルク(cN・m)4.3
1本
54,980 税込60,478
当日出荷

人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。 先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。 使いやすい小型軽量タイプです。
仕様コレット2.34mm装着 適合UC250C、UC500C 全長(mm)144.5 最大径(Φmm)27.5 コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドルジャコブステーパーJT6 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 錐の最大送り(mm)75 テーブル寸法(mm)231×217 チャック寸法(mm)1.5~13 電源(V)AC100 電流(A)6.5 出力(W)300 消費電力(W)600 コード長さ(m)約1.5 フトコロ(mm)90~425 質量(kg)41 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)810×270×850 回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ 全長(mm)157 最大径(Φmm)28 コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800 最大トルク(N・cm)8.5
1本
75,980 税込83,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デルボ 日東工器 動画あり
日東工器デルボ
静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)10 コード長さ(m)1.5 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 仕様レバースタート式 適合DLC1110-EN 長さ(mm)165.5 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)4
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンマキシマ80・スリムセット
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3714 軸径(Φmm)3 全長(mm)145 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンスターP30ハンドピース
人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
用途精密バリ取り、研磨、研削に。 軸径(Φmm)3 全長(mm)143 外径(Φmm)25 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード長さ(m)1.5 トラスコ品番813-7002 質量(kg)0.43 回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000 適合ビットハイオスシャンクH4 トルク(N・m)0.1~0.55
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

サンフレックスLペッカー(電動木彫機)
切れ味あざやか、力のいらない木彫フレキシブルシャフト
用途木彫専用 回転数(min-1[r.p.m])1800~3600 フレキ長(mm)1500
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格静電気規格 EN100015-1 適合 仕様ビットアース有り 適合DLR5640-WN 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) 入力電源専用コントローラから供給 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 スタート方式レバースタート 仕様ビットアース有り 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249 トラスコ品番463-0653 寸法(mm)28.4×108 消費電力(W)76 最大出力(W)76 最大トルク(cN・m)4.8
1本
60,980 税込67,078
当日出荷

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
適合電源装置T-45BL、T-70BL 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
トラスコ品番463-0688 最大出力(W)200 最大トルク(cN・m)8.7
1本
62,980 税込69,278
当日出荷

TANAKA(田中インポートグループ)ドリル研磨機
素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。
用途NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。 材質金属製コレット、CBN砥石 電源(V)100 コード長さ(m)電源:1.5
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギアボックスを標準装備しており、ねじ切り加工時のギア掛け替えの手間が低減します。メトリック、インチ各ねじの切削が可能です。ベッドは鋳鉄製で、精密切削仕上げです。安全に配慮して、チャックガードを標準装備しています。試作・研究開発用に最適です。
トラスコ品番458-7545 幅(mm)1030 寸法(mm)ベッド上振り:230、主軸貫通孔:20 質量(kg)梱包:110 高さ(mm)梱包:530、390 出力(kW)0.4 奥行(mm)390 ねじ切:ミリ0.5~3mm インチ8~56TPI 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])主軸:135~1850(6速) コード長さ(m)電源:1.5 面積設置床:1400×550mm 機械主軸テーパMT3 縦(mm)梱包:580 横(mm)梱包:1050 距離センター間:500mm
1台
829,800 税込912,780
28日以内出荷

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
寸法(mm)L158×Φ26 質量(g)172 (モータコード除) 最大出力(W)84 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)4 定格回転数(min-1[r.p.m])1000~40000 回転数定格1000~40000r.p.m コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
寸法(mm)L165×Φ27.4 質量(g)213 (モータコード除) 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 定格回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 回転数定格1000~20000r.p.m コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

YAMAZEN(山善)変速ジグソー
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 6段階にスピード調節ができる変速機構付き ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能
用途電動ジグソー、変速ジグソーとして。 木材、金属等の切断などに。 電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格 付属品ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本 ストローク(mm)18 質量(kg)1.6 電流(A)4.7 消費電力(W)450 電源コード(m)1.5 絶縁方式二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) ストローク数(min-1[回/分])800~3000 定格時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×7×20
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

超音波振動を利用し、研磨、穴あけ、バリ取りをはじめ、オプションを使用することで貴金属のヘラ磨きや超音波カッターとしても使用可能です 。 先端パーツの形状、長さに合わせて周波数を自動で調整する自動追尾機能を搭載しています。 出力はダイヤルで調整が可能で、周波数域は通常使用する「ノーマルモード」と微細な作業を行う「ファインモード」の2つがあります。
寸法(mm)発振機/200×250×130 質量(kg)(発振機)約3.5、(ハンドピース)約0.13 電源(V)AC100~230(50/60Hz) 最大出力(W)50 コード長さ(m)1.5 周波数(kHz)モード1/20~23、モード2/39~49 寸法(Φ×mm)ハンドピース/30×140 アズワン品番2-8002-41
1セット
227,000 税込249,700
7日以内出荷

NSK(ナカニシ)モータコード
エコ商品
トルクモータコード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)ラスター
エコ商品
余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。
最大トルク(cN・m)17.2 取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式) ストローク幅(mm)0~6(可変設定) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)モータコード
エコ商品
コンパクトモータコード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷

アルゴファイルジャパンマキシマ80・トルクセット
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです。
用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3712 軸径(Φmm)3 全長(mm)150 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6.5
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンディーファイルハンドピース
軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
用途微細バリ取り、微細研磨に。 トラスコ品番160-3716 軸径(Φmm)3 全長(mm)135 外径(Φmm)24 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 アズワン品番64-8484-91 最大トルク(N・cm)4.9
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンエコグランデスリムハンドピース
軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3690 軸径(Φmm)3 全長(mm)160 最大出力(W)230 外径(Φmm)23 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)5.78
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷