電動工具 本体 :「爪削り器」の検索結果

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などに セット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1 電圧(V)3 消費電力(W)3.5 本体寸法(mm)34Φ×150 チャック能力(mm)2.35 使用電池単三アルカリ乾電池×2 定格使用時間(分)50 取扱説明書(2.1MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷