電動工具 本体 :「金属鏡面仕上げ」の検索結果

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社ローラーポリッシャー
エコ商品
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨 消費電力(W)220 コード長さ(m)2 ベルト寸法(mm)60×260 セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1) 質量(kg)1.6(入力コード含む) 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112 速度ベルト速度:580mpm 定格入力電流(A)2.2 アズワン品番65-2354-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

マイト工業株式会社ハイパワーローラーポリッシャー
エコ商品
RP-60Eの用途・特徴に加え重研削がスピーディーに処理可能なハイパワータイプ。 ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載。 平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応! 研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。
用途バリ取り、鉄板などの黒皮取りステンレスの鏡面仕上げ、ステンレスのヘアライン加工溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り、木工製品の研磨他各種研削・研磨、プラスチック製品の研磨 塗装はがし、ガラス面の研磨 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.4 ベルト寸法(mm)60×260 回転数(min-1[r.p.m])5000 ベルト速度(m/min)780 セット内容本体、CBNスケールベルト×1、HLベルト(荒目#80×1)、研磨ベルト(アランダム)(#120・#180・#600×各1)、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1) 質量(kg)2.16(入力コード含む) 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245 定格入力電流(A)5.5 アズワン品番65-2355-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷