電動工具 本体 :「刻印機」の検索結果

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラボテック卓上型刻印機
内蔵ソフトT08は、グラフィックのアイコンで操作が容易です。 入力は、キーボード不要のタッチスクリーンです。 タッチスクリーンの操作は、レスポンスが速く、スピーディなマーキングを実現しました。 CSVデータ、履歴ファイル、データマトリックス、QRコードなど、複数のデータ保存が可能です。 安全かつ自動的にデータ作成が可能なグラボトレースは、作業時間の短縮が可能です。 手動で数値を入力したり、バーコードリーダにデータ転送をしたり、マーキング内容をプレビューしたり、作業履歴を確認したりと、多彩な機能が搭載されています。
用途刻印、型番刻印、シリアル刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):100×120 トラスコ品番115-7148 セット内容エアレギュレーター、電源コード 幅(mm)270 寸法(mm)270×489.8×704 材質/仕上62HRCまでの金属、樹脂、合金 質量(kg)26 高さ(mm)704 奥行(mm)489.8
1セット
779,800 税込857,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング