電動工具 本体 :「石用研磨機」の検索結果

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本機には過負荷になるとモーターの焼き付きを防ぐために、 自動停止をする安全装置であるリミッター機能が搭載されています。 ハンドルは左右取付可能で、砥石はシャフトロック機構で簡単交換できます。 変速ダイヤルで回転数が調整できるため、作業内容や材料に合わせて適した回転数で作業が行えます。
用途付属の砥石で、金属の研磨・面取り・バリ取りに。 付属のクッションパッドで、塗装落としや研磨に。 付属品鉄工用オフセット砥石、オフセット砥石用カバー(本体にセット済み)、砥石支えワッシャー(シャフトにセット済み)、左右兼用サイドハンドル、砥石押えナット(シャフトにセット済み)、ディスクスパナ(ディスク取付用)、クッションパッド(外径125mm)、交換用カーボンブラシ1セット 電圧(V)AC100 構造二重絶縁 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)650 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間(分)20 アズワン品番64-5129-51
1台
7,598 税込8,358
当日出荷