電動工具 本体 :「E-Value 部品」の検索結果
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
商品豆知識
ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。
ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)450
電流(A)4.8
コード長さ(m)約2.6
回転数(min-1[r.p.m])29000
セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド
軸径(Φmm)6
絶縁方式二重絶縁
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。