電動工具 本体 :「マイターゲージ」の検索結果
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
商品豆知識
木工・非金属の研磨に!!
ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能!
ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ!
曲面の研磨も楽々できる!
ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ベルト寸法(mm)幅100×長さ915
ディスク径(Φmm)150
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)
定格消費電力(W)400
本体質量(kg)約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320
付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80
定格時間(分)30
周波数(Hz)50/60
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。