絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(58)
  • イマオコーポレーション(14)
  • ナベヤ(6)
  • エスコ(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • TRUSCO(3)
  • 互省製作所(3)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(3)
  • スーパーツール(2)
  • ニューストロング販売(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 大喜多(1)
  • Winwell(1)
  • 近江OFT(1)
  • 豊和(1)
  • YFS(1)
ねじの呼び
  • M12
  • 1/4(9)
  • 5/16(9)
  • 3/8(11)
  • M2.5(7)
  • M3(24)
  • M4(46)
  • M5(46)
  • M6(127)
  • M8(116)
  • M10(101)
  • M14(11)
  • M16(58)
  • M18(7)
  • M20(39)
  • M22(9)
  • M24(16)
  • W3/8(22)
  • W1/2(10)
  • その他(15)
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(14)
頭部形状
ショルダーボルト(4)
頭部形状
(3)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
四角(12)
頭部形状
(4)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(24)
  • SUS304(9)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 鉄すべて(59)
  • S45C(7)
  • SCM435(12)
  • SS400(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
  • 25(20)
  • 30(23)
  • 35(23)
  • 40(26)
  • 45(20)
  • 50(32)
  • 55(10)
  • 60(13)
  • 65(10)
  • 70(11)
  • 75(12)
  • 80(12)
  • 85(10)
  • 90(10)
  • 95(7)
  • 100(11)
  • 110(10)
  • 120(9)
  • 130(10)
  • 135(7)
種別
  • 種別全ねじ(16)
  • 種別半ねじ(5)
全ねじ・半ねじ
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(7)
取付穴形状
六角穴(1)
すりわり・六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(1)
  • 1.75(42)
1.5・1.75
ねじ山種類
  • メートル並目(32)
メートル並目
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(7)
  • その他(3)
  • クロメート(5)
  • ジオメット(1)
  • ユニクロ(5)
  • 亜鉛メッキ(6)
  • 焼入焼戻黒染め(7)
  • 生地/未処理(15)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(2)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・ジオメット・ユニクロ・亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・蓚酸塩被膜(SDC)・黒亜鉛・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(24)
M4(46)
M5(46)
M6(127)
M8(116)
M10(101)
M12
M16(58)
M20(39)
W3/8(22)
ねじの呼びをもっと見る
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ボルトナットキャップ TRUSCOボルトナットキャップTRUSCO(8件のレビュー)
909税込1,000
1セット(10個)
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) 大阪魂四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304J3)種別全ねじ頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)互省製作所(4件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
絶縁ボルトセット SS400 大阪魂絶縁ボルトセット SS400大阪魂
2,998税込3,298
1袋(4本)
当日出荷
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ストリッパボルト スリーブタイプA型 大喜多ストリッパボルト スリーブタイプA型大喜多
389税込428
1個
3日以内出荷
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435仕上黒染硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
1,018税込1,120特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂SUS デンデンBT(ナニワ大阪魂
1,247税込1,372
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂SUS デンデンBT(ゼン大阪魂
2,867税込3,154
1個
翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状デンデン
ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所ショルダーボルト SH(鉄/生地)互省製作所(3件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478特価
1箱(60個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
オールプラグボルト(六角ボルトタイプ) TRUSCOオールプラグボルト(六角ボルトタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,378税込1,516
1パック(2本)
当日出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
ショルダーボルト ST(鉄/生地) 互省製作所ショルダーボルト ST(鉄/生地)互省製作所
889税込978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
長方形ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂長方形ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状長方形関連資料(0.26MB)ねじ山種類メートル並目
ユニクロ デンデンBT(ナニワ 大阪魂ユニクロ デンデンBT(ナニワ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
金型固定治具スマートクランプ Winwell金型固定治具スマートクランプWinwell
26,980税込29,678
1セット(8個)
当日出荷
材質鍛造品
ウエルドボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
50,980税込56,078特価
1箱(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
(-)皿ボルト (黄銅) 大阪魂(-)皿ボルト (黄銅)大阪魂
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状寸法n(mm)2穴の形状すりわり
デンデンBT(ナニワ 大阪魂デンデンBT(ナニワ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長方形ボルト(ステンレス/生地) 大阪魂長方形ボルト(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
オールプラグボルトASタイプ(ボルト無し) サンコーテクノオールプラグボルトASタイプ(ボルト無し)サンコーテクノ
3,898税込4,288
1箱(10本)
4日以内出荷
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
SAN ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SAN ストッパスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
SDCボルト SDC TANAKA(SDC田中)SDCボルトSDC TANAKA(SDC田中)
359税込395
1本
当日出荷
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。種別半ねじ仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
防食ボルト SDC TANAKA(SDC田中)防食ボルトSDC TANAKA(SDC田中)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。
用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
ユニクロ バケットボルト(クジラ 大阪魂ユニクロ バケットボルト(クジラ大阪魂
814税込895
1個
翌々日出荷
バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)
材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUSイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)75寸法A(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060イマオコーポレーション
829税込912
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)65寸法A(mm)70寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)60寸法C(mm)55寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジ YFS12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジYFS
950税込1,045
1袋(10本)
4日以内出荷
環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材材質SCM435シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
AAP膨張アンカー ブッシュ付属 豊和AAP膨張アンカー ブッシュ付属豊和
19,980税込21,978
1箱(20セット)
翌々日出荷
穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金
その他ボルト