絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 1/4(9)
- 5/16(9)
- 3/8(11)
- M3(23)
- M4(45)
- M5(45)
- M6(118)
- M8(100)
- M10(84)
- M14(11)
- M16(49)
- M18(7)
- M20(33)
- M22(9)
- M24(13)
- W3/8(22)
- W1/2(10)
- W7/8(8)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

アイ・デンデン(15)

ショルダーボルト(4)

丸(3)

六角穴付き(1)

四角(12)

皿(4)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(9)
- SUS310S(2)
- SUS316L(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 鉄すべて(52)
- S45C(7)
- SCM435(5)
- SS400(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
- 25(20)
- 30(23)
- 35(23)
- 40(27)
- 45(20)
- 50(33)
- 55(10)
- 60(14)
- 65(11)
- 70(12)
- 75(13)
- 80(13)
- 85(11)
- 90(11)
- 95(8)
- 100(12)
- 110(11)
- 120(10)
- 130(11)
- 135(8)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(16)
半ねじ(6)
取付穴形状

すりわり(7)

六角穴(1)
すりわり・六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(1)
- 1.75(41)
1.5・1.75
ねじ山種類
- メートル並目(32)
メートル並目
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(5)
- ジオメット(1)
- ユニクロ(5)
- 亜鉛メッキ(6)
- 焼入焼戻黒染め(4)
- 生地/未処理(15)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ユニクロ・亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(58)
- ナベヤ(6)
- エスコ(4)
- TRUSCO(3)
- 互省製作所(3)
- スーパーツール(2)
- ニューストロング販売(2)
- SDC TANAKA(SDC田中)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- サンコーテクノ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 大喜多(1)
- Winwell(1)
- 近江OFT(1)
- 豊和(1)
- YFS(1)
大阪魂・ナベヤ・エスコ・TRUSCO・互省製作所・スーパーツール・ニューストロング販売・SDC TANAKA(SDC田中)・イマオコーポレーション・サンコーテクノ・NBK(鍋屋バイテック会社)・大喜多・Winwell・近江OFT・豊和・YFS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(23)
M4(45)
M5(45)
M6(118)
M8(100)
M10(84)
M12
M16(49)
M20(33)
W3/8(22)
ねじの呼びをもっと見る

ボルトナットキャップ
TRUSCO(8件のレビュー)¥909税込¥1,0001セット(10個)当日出荷ボルトナット部用の保護キャップです。用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)色白
四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
絶縁ボルトセット SS400
大阪魂¥3,698税込¥4,0681袋(4本)当日出荷絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂耐熱温度(℃)140
ストリッパボルト スリーブタイプA型
大喜多¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラグボルト(六角ボルトタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,378税込¥1,5161パック(2本)当日出荷ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
ユニクロ バケットボルト(クジラ
大阪魂¥814~税込¥895~1個翌々日出荷バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
マグネット付調整ねじ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥24,980~税込¥27,478~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
SDCボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥359~税込¥395~1本当日出荷ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)種別半ねじ
防食ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
アエンZECウエルドBT(トッキ4
大阪魂¥7,140税込¥7,8541袋(50個)9日以内出荷長さ(mm)45寸法H(mm)3.5寸法S(mm)19寸法D(mm)24寸法E(mm)3.5寸法h(mm)1.5ねじの呼びM12突起数4