ロボシリンダは、ACサーボモータやボールネジ、リニアガイドを装備している電動シリンダを指します。加速度の変更や多点位置決めを変更することができるのが特徴。エアシリンダと比較すると、動き出しが速いので、サイクルタイムを大きく短縮させたり、スムーズな停止によって最高速度をアップしたりすることも可能です。また、10年以上と推定寿命が長く、エアシリンダの約1/5の電気代で稼働できるのも特徴といえるでしょう。細小型スライダタイプやロッドタイプ、テーブルタイプなど様々な形態のものがあります。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
390件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータ
RoHS
シリーズコントローラー別置 RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ種類WA
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2216種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応 備考オートスイッチなし(別売り) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(13.7MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) コントローラJXD1
1台
92,980 税込102,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2516種類の商品があります)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32DNZA) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(16.78MB) 取扱説明書(2.09MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V) コントローラコントローラー体型
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1496種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
82,980 税込91,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8920種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32 電源電圧(V)DC24±10% 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
特価
84,980 税込93,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4161種類の商品があります)

モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.82MB) モータ種類ACサーボモータ
1個
73,980 税込81,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4926種類の商品があります)

ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上
使用温度範囲(℃)5~40 方式ガイド:リニアガイド(循環) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.82MB) 最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2) ロストモーション(mm)0.1以下 モータ種類ACサーボモータ 使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) コントローラ取付方法コントローラー体型
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3455種類の商品があります)

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置ストレート モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3520種類の商品があります)

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置左側折り返し モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5632種類の商品があります)

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置右側折り返し モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5632種類の商品があります)

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
RoHS指令(10物質対応)対応 モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1056種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度高精度形
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6016種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S7A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S3A SMC CADデータあり
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RV7A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS7A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNZA SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(A) 16 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNYA SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(A) 16 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEFS32RNWA-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNWA SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 駆動方式ボールねじ モータ種類(NW) 取付形状W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(A) 16 モータ配置(R) 右側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNM2A SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NM2) 取付形状M2 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(A) 16 モータ配置(R) 右側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEFS32RNM1A-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNM1A SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 駆動方式ボールねじ モータ種類(NM1) 取付形状M1 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(A) 16 モータ配置(R) 右側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

LEFS32RA-850-RBCP18 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-850 SMC CADデータあり
ストローク(mm)850 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 プロトコル(P) PROFINET モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(B) 15 コントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-800 SMC CADデータあり
ストローク(mm)800 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-750B SMC CADデータあり
ストローク(mm)750 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-750 SMC CADデータあり
ストローク(mm)750 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEFS32RA-700K-S11N1D 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-700K SMC CADデータあり
ストローク(mm)700 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(K) ボディ底面2ヶ所 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-700 SMC CADデータあり
ストローク(mm)700 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-650 SMC CADデータあり
ストローク(mm)650 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-600B SMC CADデータあり
ストローク(mm)600 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-600 SMC CADデータあり
ストローク(mm)600 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-550 SMC CADデータあり
ストローク(mm)550 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-500B SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-500 SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります