4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
仕様【ケーブルシューティング】内側 ストローク(mm)10(片側) 使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.05 制御Digital I/O 保護等級IP40 応答時間(秒)0.03 移動距離(mm)0.5(必要最小/片側) 爪長さ(mm)最大80 駆動方式電動 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 最大消費電流(A)1 把持力(N)【オープニング】最大190、【クロージング】最大190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満 最大爪質量(kg/片側)0.1 オープニングタイム(秒)0.19 クロージングタイム(秒)0.19
1個
419,800 税込461,780
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
インテリジェント機能。IO-Linkテクノロジーと組み合わせた空気圧駆動。最大50%のサイクルタイム短縮と最大90%のエア削減。エアホース1本とIO-Linkケーブルによる接続。バルブ内蔵、センサ、ステータス表示、空気圧と温度監視。任意の把持力に対して +/-0.05mm交差範囲で部品検出。32種類のワークに対してパラメータ登録可能。IP64適合。最大3000万サイクルまでメンテナンスフリー 。
1個
404,999 税込445,499
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK MATCH
特長。・ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧及び電源が不要。・専用のグリッパステーションを使用して、自動運転で取りつけ/取りはずしが可能。・手動でも簡単に取りつけ/取りはずしが可能。・小型・軽量 (Φ75mm;:300g)で最大可搬重量は25kg。・協働ロボット適合デザイン ISO TS 15066。・LED表示。新ツールチェンジャシステム-MATCHとは。ハンドリングツール業界のテクノロジーリーダーであるZimmer Groupとシュマルツ株式会社による統一プラットフォームシステムです。多機能でありながら汎用的な通信インターフェースを使用しているため、市販されているすべての協働ロボットおよび産業用小型ロボットで使用可能です。・1台のロボットで、ワークの把持と吸着が簡単に使い分け可能です。・AGV+ロボットへの搭載。ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧および電源が不要です。そのため、AGVにロボットを搭載された場合でも、エアレスかつ自動でツールチェンジを行うことができます。
1個
205,999 税込226,599
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
仕様【ケーブルシューティング】外配線 適合【ロボットタイプ】ISO PCD 50 ストローク(mm)10(片側) 質量(kg)0.75 使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.05 制御IO-Link 保護等級IP40 機能【内蔵位置検出】プロセスデータ 応答時間(秒)0.03 移動距離(mm)2(必要最小/片側) 爪長さ(mm)最大80 駆動方式電動 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 最大消費電流(A)1 スプリングによる最小把持力(N)0.19 把持力(N)【公称】190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満 最大爪質量(kg/片側)0.1 オープニングタイム(秒)0.19
1個
538,800 税込592,680
36日以内出荷

『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります