絞り込み
ブランド
  • DELLMECO
  • SMC(51)
  • ヤマダコーポレーション(28)
  • アクアシステム(8)
  • エイチスリー(7)
  • 日発ジャブスコ(6)
  • 明治機械製作所(5)
  • KNF(5)
  • タカトテクニカ(5)
  • エイチツー(4)
  • サタコ(4)
  • 電装産業(3)
  • アズワン(2)
  • アネスト岩田(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 名東化工機(2)
  • 高砂電気工業(2)
  • TOKIO Lab(2)
  • FSC藤原産業(2)
吐出量(L/min)
  • 0.025(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
0.025(1)
エア駆動式ダイアフラムポンプ DELLMECOエア駆動式ダイアフラムポンプDELLMECO
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。エア駆動式でドライ運転も可能。駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、配管施工も容易です。メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込み揚程ウェット(mWC):9、吸込み揚程ドライ(mWC):1.5材質ダイアフラム:TFM/PTFE、ハウジング:AISI316L、バルブボール:PTFE接続口径(Rc)駆動エア接続:1/4インチ最高温度(℃)120最大吐出圧力(MPa)0.8
エア駆動式ダイアフラムポンプ DELLMECOエア駆動式ダイアフラムポンプDELLMECO
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。 エア駆動式でドライ運転も可能。 駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。 シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。 メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9材質(バルブボール)PTFE質量(kg)1.6最高温度(℃)70接続吸入/吐出(G):3/8"最大吐出圧力(MPa)0.8材質(ハウジング)PE材質(Oリング)バイトン吐出量(mL/min)25エアー接続駆動(Rc):1/8"RoHS指令(10物質対応)対応材質(ダイアフラム)PTFE粒子径(Φmm)(最大)3
ダイヤフラムポンプ