絞り込み
吐出量(L/min)
- 0.025(1)
ブランド
- DELLMECO
- ヤマダコーポレーション(13)
- 明治機械製作所(5)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
- 日発ジャブスコ(4)
- エイチツー(4)
- サタコ(3)
- アズワン(2)
- アネスト岩田(2)
- ParkerTAIYO(2)
- FSC藤原産業(2)
- 日東工器(1)
- タカトテクニカ(1)
- グルンドフォスポンプ(1)
- ECHO(エコー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「吐出量(L/min)」から絞り込む
0.025(1)

エア駆動式ダイアフラムポンプ
DELLMECO¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。 エア駆動式でドライ運転も可能。 駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。 シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。 メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9材質(バルブボール)PTFE質量(kg)1.6最高温度(℃)70接続吸入/吐出(G):3/8"最大吐出圧力(MPa)0.8材質(ハウジング)PE材質(Oリング)バイトン吐出量(mL/min)25エアー接続駆動(Rc):1/8"RoHS指令(10物質対応)対応材質(ダイアフラム)PTFE粒子径(Φmm)(最大)3
エア駆動式ダイアフラムポンプ
DELLMECO¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。エア駆動式でドライ運転も可能。駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、配管施工も容易です。メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込み揚程ウェット(mWC):9、吸込み揚程ドライ(mWC):1.5材質ダイアフラム:TFM/PTFE、ハウジング:AISI316L、バルブボール:PTFE接続口径(Rc)駆動エア接続:1/4インチ最高温度(℃)120最大吐出圧力(MPa)0.8