絞り込み
定格電圧(V)
- AC100~240(1)
ブランド
- KNF
- ヤマダコーポレーション(216)
- ダイナフロー(70)
- SMC(51)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- 日発ジャブスコ(6)
- エイチスリー(6)
- 明治機械製作所(5)
- タカトテクニカ(5)
- エイチツー(4)
- サタコ(4)
- 日東工器(3)
- 電装産業(3)
- アズワン(2)
- アネスト岩田(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 高砂電気工業(2)
- TOKIO Lab(2)
- DELLMECO(2)
- ブランドをもっと見る
「吐出量(L/min)」から絞り込む

耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ
KNF¥529,800税込¥582,7801台62日以内出荷極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02定格電圧AC100~240Vアズワン品番1-5312-27-54
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ
KNF¥269,800~税込¥296,780~1台7日以内出荷キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。