絞り込み
定格電圧(V)
  • DC12(1)
ブランド
  • 日発ジャブスコ
  • ヤマダコーポレーション(216)
  • ダイナフロー(70)
  • SMC(51)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
  • エイチスリー(6)
  • 明治機械製作所(5)
  • タカトテクニカ(5)
  • エイチツー(4)
  • サタコ(4)
  • 日東工器(3)
  • KNF(3)
  • 電装産業(3)
  • アズワン(2)
  • アネスト岩田(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 高砂電気工業(2)
  • TOKIO Lab(2)
  • DELLMECO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出量(L/min)」から絞り込む
  • ダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコ

    ダイアフラム圧力ポンプ

    日発ジャブスコ(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 ・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。 ・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
    質量(kg)1.59材質(本体)PP(ポリプロピレン)定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)最大圧力(kg/cm2)【吐出】3.4サイズ(mm)121×229×152アズワン品番1-1504-01材質(ダイアフラム)サントプレーン材質(バルブ)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • ダイヤフラムポンプ 日発ジャブスコ

    ダイヤフラムポンプ

    日発ジャブスコ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    付属品3/8 インチホース接続仕様●短時間空運転可●圧力スイッチ付質量(g)600電圧(V)12最大流量(L/min)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×100×61最大圧力(kg/cm2)2.4ヒューズ推奨:4A配管口径1/2 インチ(21mm) NPT オネジアズワン品番1-1506-11最大自吸力(m)0.76
  • AIR駆動ダイアフラムポンプ 日発ジャブスコ

    AIR駆動ダイアフラムポンプ

    日発ジャブスコ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    欠品中
    超小型エアー駆動ポンプです。ホースソケットの着脱が可能でホース配管が容易です。 0から最大流量までの多様なキャパシティーで圧力低下がありません。 空運転可能で完全自吸式のため、タンク上部に設置できます。
    用途食品飲料機器・洗浄機・化学装置・産業機器全般に寸法(mm)157×105×61質量(g)500エアー接続口1/4″最高使用温度(℃)49駆動方式エア駆動使用粘度範囲(mm2/sec)最大250cPアズワン品番1-8346-21最大自吸力(m)8.5使用空気圧(kg/cm2)(最大)5.5ポート接続口径3/8″
  • 4ピストンダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコ

    4ピストンダイアフラム圧力ポンプ

    日発ジャブスコ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
    仕様●短時間空運転可●圧力スイッチ付●直付ポンプガード質量(kg)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97流量(L/min)15.1最大圧力(kg/cm2)2.8最大自吸力(m)2.4
  • 圧力ポンプ 日発ジャブスコ

    圧力ポンプ

    日発ジャブスコ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-1504-02
  • ダイヤフラムポンプ 日発ジャブスコ

    ダイヤフラムポンプ

    日発ジャブスコ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-8345-11
ダイヤフラムポンプ