ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
特価
本日2月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
156件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
P Series(PAF5410) SMCP Series(PAF5410)SMC
479,800税込527,780
1個
30日以内出荷
駆動方式(0)自動運転
エアダイヤフラムポンプ(ペール缶用) アクアシステムエアダイヤフラムポンプ(ペール缶用)アクアシステム
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)15対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
ダイアフラムポンプNDP-50 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-50ヤマダコーポレーション
259,800税込285,780
1台
61日以内出荷から91日以内出荷
ダイアフラムポンプNDP-32 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-32ヤマダコーポレーション
239,800税込263,780
1台
66日以内出荷から96日以内出荷
プロセスポンプ/単動ポンプ PB131 SMCプロセスポンプ/単動ポンプ PB131SMC
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション
99,980税込109,978
1個
66日以内出荷から96日以内出荷
軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイヤフラムセット PZ・PX-31 タクミナダイヤフラムセット PZ・PX-31タクミナ
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
ダイヤフラムセット PZ・PX-31
塗料ダイヤフラムポンプ PDP-05・10タイプ 明治機械製作所塗料ダイヤフラムポンプ PDP-05・10タイプ明治機械製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。
用途色替えの多い塗装に/塗装設備の組込みに/吊り下げ重力式タンクの代替えに/1ガンタイプ少量塗装に使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
電動ダイヤフラムポンプ QUANTM GRACO(グラコ)電動ダイヤフラムポンプ QUANTMGRACO(グラコ)
1,198,000税込1,317,800
1台
40日以内出荷
省エネ、コスト削減、よりクリーンな運用エネルギー消費量最大80% 削減圧縮エアは不要凍結防止ポンプ側で流量と圧力を制御入出力をリモートで制御圧力下で一時停止自動-プライムポンプを空の状態で操作固形物や研磨材を処理
材質アルミニウム、ポリプロピレン、導電性ポリプロピレン、ステンレス、PVDF電圧240V単相、480V3相流量114lpm公称圧力(bar)7
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付 FSC藤原産業ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付FSC藤原産業
369,800税込406,780
1台
当日出荷
軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプグラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。
その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル グルンドフォスポンプダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデルグルンドフォスポンプ
199,800税込219,780
1台
80日以内出荷から110日以内出荷
高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。操作性抜群のグラフィックディスプレイ付き、任意の2点でアナログ制御が可能なアドバンスモデルです。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。材質バルブボール:セラミックポンプヘッドPVC
エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーションエア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”ヤマダコーポレーション
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2-0.7吐出量(L/min)3.0~30吐出口径Rc1/2ポンプ口径1/2インチ (15A)
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) FSC藤原産業ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ)FSC藤原産業
299,800税込329,780
1台
当日出荷
軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプグラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。
仕様エアー口:PT3/4付属品・バキュームホース1”-2m 1本・注入グラウトホース 3/4-15m 1本・圧力計1MPa 1個最大吐出量水 80L/min セメントペースト30L/min本体質量(kg)9最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7
エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーションエア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”ヤマダコーポレーション
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足全長(mm)215全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2粘度(mPa・s)使用液比重可能:500ポンプ口径1/2インチ (15A)口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8)最大吐出量(L/h)3720吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR) エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR)エイチスリー
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR接続口径25(A)質量(kg)7.5材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)NBR
溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル エイチスリー溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE接続口径25(A)質量(kg)14材質(本体)SUS316最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE材質(本体)アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)PTFE
溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル エイチスリー溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE材質(本体)SUS316接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデル エイチスリーケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデルエイチスリー
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送洗浄剤の移送ケミカルタンクの清掃用渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE材質(本体)PP接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送洗浄剤の移送ケミカルタンクの清掃用渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE接続口径50(A)質量(kg)26.5材質(本体)PP最大吐出量(L/min)565接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
容積式ポンプ ザイレムジャパン容積式ポンプザイレムジャパン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheresCE, NSFFlojet RLF diaphragm pumpsUltra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumpsSuitable for water and light water based chemicalsPumps can be situated above water levelSelf Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer
タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズ サタコ超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズサタコ
60,880税込66,968
1台
43日以内出荷
コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。
寸法(mm)48×66×50電源(V)DC24消費電力(W)4.8揚程(m)自吸:MAX1最大電流(A)0.2最大吐出圧力(kPa)50流量(mL/min)0.1~100接続口径(Φmm)4.3
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズKNF
499,800税込549,780
1台
63日以内出荷
極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。
仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02アズワン品番1-5312-27-54
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズKNF
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
エア駆動式ダイアフラムポンプ DELLMECOエア駆動式ダイアフラムポンプDELLMECO
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。エア駆動式でドライ運転も可能。駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、配管施工も容易です。メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込み揚程ウェット(mWC):9、吸込み揚程ドライ(mWC):1.5材質ダイアフラム:TFM/PTFE、ハウジング:AISI316L、バルブボール:PTFE接続口径(Rc)駆動エア接続:1/4インチ最高温度(℃)120最大吐出圧力(MPa)0.8
エア駆動式ダイアフラムポンプ DELLMECOエア駆動式ダイアフラムポンプDELLMECO
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。 エア駆動式でドライ運転も可能。 駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。 シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。 メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9材質(バルブボール)PTFE質量(kg)1.6最高温度(℃)70接続吸入/吐出(G):3/8"最大吐出圧力(MPa)0.8材質(ハウジング)PE材質(Oリング)バイトン吐出量(mL/min)25エアー接続駆動(Rc):1/8"RoHS指令(10物質対応)対応材質(ダイアフラム)PTFE粒子径(Φmm)(最大)3
手動式ダイヤフラムポンプ アクアシステム手動式ダイヤフラムポンプアクアシステム
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
非常用給水ポンプとしてスタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能ハンドルは90°ごとに取り替え可能
用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)0~60使用流体水、オイル、灯油、軽油使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式
PB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ) SMCPB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT駆動方式(3) エアオペレート
PAF3000-X68 - 自動運転型(内部切換タイプ)/接液部: フッ素樹脂 継手種類: めねじ SMCPAF3000-X68 - 自動運転型(内部切換タイプ)/接液部: フッ素樹脂 継手種類: めねじSMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
ダイヤフラムポンプ