絞り込み
吐出量(L/min)
  • 358
  • 0.1~9(6)
  • 0.1~12(3)
  • 0.5~10(5)
  • 1~20(8)
  • 5~45(6)
  • 10(10)
  • 14(6)
  • 17(3)
  • 28(15)
  • 35(7)
  • 40(17)
  • 50(12)
  • 57(8)
  • 77(4)
  • 110(6)
  • 136(3)
  • 157(8)
  • 587(8)
  • 1060(4)
使用液
  • 薬品・溶剤(4)
  • 高粘度液(1)
ブランド
  • エイチツー(4)
  • タカトテクニカ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
1~20(8)
10(10)
28(15)
35(7)
40(17)
50(12)
57(8)
157(8)
358
587(8)
吐出量(L/min)をもっと見る
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカ

    エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル

    タカトテクニカ(2件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル

    エイチツー(7件のレビュー)
    258,800税込284,680
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】PP材質(本体)PP材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM(AFLAS)材質(パッキン)AFLAS材質(ダイヤフラム)PTFE
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル タカトテクニカ

    エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル

    タカトテクニカ(1件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・様々な液移送に対応。 ・溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル タカトテクニカ

    エア駆動ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル

    タカトテクニカ
    468,800税込515,680
    1台
    翌々日出荷から46日以内出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。 ステンレス材質がSUS304とSUS316の2種類選択できます。
    用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316) エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316)

    エイチツー
    458,800税込504,680
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】SUS316材質(本体)ステンレス(SUS316相当)材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7使用液有機溶剤・塗料・強アルカリ液・高温流体材質(Oリング)PTFE駆動方式エア駆動材質(パッキン)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ アルミモデル エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ アルミモデル

    エイチツー
    258,800税込284,680
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】SUS304材質(本体)アルミ材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7使用液エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル

    エイチツー
    549,800税込604,780
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質PTFE(バルブシート)、PTFE(バルブボール)材質(本体)PVDF(KYNAR(R))最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE使用可能液体腐食性液材質(ダイヤフラム)PTFE
ダイヤフラムポンプ