絞り込み
吐出量(L/min)
- 2(1)
- 300(1)
使用液
- マシン油(1)
- 水道水(1)
- 清水(1)
- 空気(2)
- 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
- DC24
- AC100(4)
- AC100~240(1)
- DC3(2)
- DC6(2)
- DC12(5)
- その他(1)
ブランド
- 日東工器(3)
- 電装産業(2)
- TOKIO Lab(2)
- SMC(1)
- サタコ(1)
- ザイレムジャパン(1)
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
「吐出量(L/min)」から絞り込む
2(1)
300(1)

小型DCダイヤフラムポンプ
電装産業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。質量(g)60使用温度範囲(℃)5~50対応食品衛生対応寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)保存温度範囲(℃)-10~50耐用時間(時間)200以上材質(接液部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
小型DCダイヤフラムポンプ
電装産業(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。質量(g)60使用温度範囲(℃)5~50寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)保存温度範囲(℃)-10~50耐用時間(時間)200以上材質(接液部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
プロセスポンプ/単動ポンプPB101
SMC(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から18日以内出荷・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズ
TOKIO Lab¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から6日以内出荷吸引ポンプとして利用可能です。仕様【測定環境】水平種別吸引専用使用流体空気耐用寿命300時間(目安)使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60材質(ゴム)EPDM使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ
TOKIO Lab¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷吐出ポンプとして利用可能です。仕様【測定環境】水平使用流体空気使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)
容積式ポンプ
ザイレムジャパン¥20,980税込¥23,0781個当日出荷Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheres。CE, NSF。Flojet RLF diaphragm pumps。Ultra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumps。Suitable for water and light water based chemicals。Pumps can be situated above water level。Self Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventerタイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズ
サタコ¥60,880~税込¥66,968~1台40日以内出荷から43日以内出荷コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。寸法(mm)48×66×50電源(V)DC24消費電力(W)4.8揚程(m)自吸:MAX1最大電流(A)0.2最大吐出圧力(kPa)50流量(mL/min)0.1~100接続口径(Φmm)4.3
切削液回収ユニット
日東工器¥89,980税込¥98,9781台当日出荷工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)駆動方式電動粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
ダイヤフラムポンプ
日東工器¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷長寿命・低作動音・低振動設計(ダイアフラム径にゆとりをもたせ小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用コンプレッサ・真空ポンプの兼用タイプです。_x000D_。アルミケース内部でマニホールド化し吸入口と吐出口を1ポートにまとめ機器への組込み易さを配慮しております。_x000D_。クリーンな空気を供給する機器組込み用ダイアフラムポンプで、製品に搭載された専用インバータによりDC駆動を実現しました。_x000D_。制御信号による流量や圧力の調整が可能で、医療や分析機器、産業用途など、さまざまな分野での使用に適しています。用途医療や分析機器、産業用途などタイプダイアフラム方式(DC駆動)/コンプレッサ/真空ポンプ電流(A)1.7以下定格電圧(V)DC24本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)L117.5×W125到達真空度(kPa)-26.7(-200mmHg)定格時間連続絶縁階級コイル絶縁階級:B種相当耐用時間(時間)10000リード線長さ(mm)300±20吐出空気量(L/min)30ポンプ口径Φ8.5(吐出口)・Φ10.5(吸入口)[外径]使用圧力範囲(kPa)-26.7~25(-200mmHg~0.25kgf/cm2)最高圧力(kPa)25(0.25kgf/cm2)定格圧力(kPa)10(0.1kgf/cm2)
ダイヤフラムポンプ
日東工器¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷長寿命・低作動音・低振動設計(ダイアフラム径にゆとりをもたせ小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用コンプレッサです。_x000D_。アルミケース内部でマニホールド化し吸入口と吐出口を1ポートにまとめ機器への組込み易さを配慮しております。_x000D_。クリーンな空気を供給する機器組込み用ダイアフラムポンプで、製品に搭載された専用インバータによりDC駆動を実現しました。_x000D_。制御信号による流量や圧力の調整が可能で、医療や分析機器、産業用途など、さまざまな分野での使用に適しています。用途医療や分析機器、産業用途などタイプダイアフラム方式(DC駆動)/コンプレッサ電流(A)1.7以下定格電圧(V)DC24本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)L117.5×W125定格時間連続絶縁階級コイル絶縁階級:B種相当耐用時間(時間)10000リード線長さ(mm)300±20吐出空気量(L/min)30ポンプ口径Φ8.5(外径)使用圧力範囲(kPa)0~25(0~0.25kgf/cm2)最高圧力(kPa)25(0.25kgf/cm2)定格圧力(kPa)10(0.1kgf/cm2)