絞り込み
吐出量(L/min)
  • 110(1)
  • 300(1)
使用液
  • 清水
  • その他(1)
  • オイル(8)
  • ガソリン(3)
  • マシン油(6)
  • 各種排水(1)
  • 塗料(5)
  • 水道水(4)
  • 灯油(7)
  • 空気(3)
  • 薬品・溶剤(6)
  • 軽油(7)
  • 食品(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC24(1)
ブランド
  • アズワン(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • 電装産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
110(1)
300(1)
小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業小型DCダイヤフラムポンプ電装産業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
質量(g)60寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)耐用時間(時間)200以上接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
超小型ミニポンプ アズワン超小型ミニポンプアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷
自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
付属品電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個寸法(mm)130×50×55質量(g)500電圧(V)AC100使用流体液体ノズル内径/約Φ5mm外径/約Φ8mmアズワン品番1-3011-01使用温度-10~60℃
ダイアフラムポンプNDP-20 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-20ヤマダコーポレーション
139,800税込153,780
1台
61日以内出荷から121日以内出荷
ダイヤフラムポンプ