絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(1)
  • 岩崎製作所(13)
  • キョーワ(7)
  • ミヤコ(6)
  • カクダイ(5)
  • テクトロニクス&フルーク(5)
  • エスコ(4)
  • アウス(2)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • KVK(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動テストポンプ アサダ電動テストポンプアサダ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
軽量・小型でわずか9kg水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]モーター(W)200(100V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210騒音値(dB)75質量(kg)9付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケーストラスコ品番247-6479電圧(V)100
テストポンプTP50N アサダテストポンプTP50Nアサダ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ)トラスコ品番247-6444セット内容圧力計、高圧ホース1m質量(kg)3.3タンク容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240吐出口サイズPT1/4最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8]材質(タンク)樹脂吐出水量16mL/回
FA7圧力計ユニット1MPa アサダFA7圧力計ユニット1MPaアサダ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アズワン品番64-6748-93
電動&手動テストポンプ アサダ電動&手動テストポンプアサダ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビットトラスコ品番338-1790質量(kg)5.5タンク容量(L)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2材質(タンク)樹脂吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
圧力計 アサダ圧力計アサダ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
接続口1/4"ゲージ径(Φmm)外径:75圧力表示4.0MPa
FA7圧力計1MPa アサダFA7圧力計1MPaアサダ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6748-92
圧力計 Φ100 アサダ圧力計 Φ100アサダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
接続サイズ2020/03/08
EP1アツリヨクケイ アサダEP1アツリヨクケイアサダ
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
圧力計
テストポンプTP50B用ギアポンプ アサダテストポンプTP50B用ギアポンプアサダ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様付属のホース、金具も含めた一体部品トラスコ品番855-0349質量(g)480アズワン品番64-6753-04
圧力計ユニットEP400・ビー アサダ圧力計ユニットEP400・ビーアサダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-9543アズワン品番64-6748-37
Φ100mmグリセリン入圧力計 2.5MPa アサダΦ100mmグリセリン入圧力計 2.5MPaアサダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6748-50
脈動テストポンプMP30 アサダ脈動テストポンプMP30アサダ
199,800税込219,780
1台
当日出荷
テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。電源(V)100仕様脈動回数:24回/分付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケーストラスコ品番455-0595質量(kg)13出力(W)200最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時)騒音値(dB)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240吐出口径G1/4口径(吸水)G1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7アダプタサイズPT1/2
テストポンプキット高圧洗浄機4 アサダテストポンプキット高圧洗浄機4アサダ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
用途高圧洗浄機440が電動テストポンプとして使用可能になるキット仕様テストポンプキット高圧洗浄機440用トラスコ品番850-9542セット内容セット内容:圧力計ユニット、高圧ホース1m質量(kg)0.7アズワン品番64-6748-36
Φ100mmグリセリン入圧力計 4MPa アサダΦ100mmグリセリン入圧力計 4MPaアサダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6748-51
テストポンプ