絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
ブランド
- アサダ
- 岩崎製作所(12)
- ミヤコ(6)
- カクダイ(5)
- キョーワ(5)
- アウス(2)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- アックスブレーン(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- KVK(1)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)

テストポンプTP50N
アサダ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ)トラスコ品番247-6444セット内容圧力計、高圧ホース1m質量(kg)3.3タンク容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240吐出口サイズPT1/4最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8]材質(タンク)樹脂吐出水量16mL/回
電動テストポンプ
アサダ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケーストラスコ品番247-6479質量(kg)9電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210モーター(W)200(100V)騒音値(dB)75最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)
電動&手動テストポンプ
アサダ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビットトラスコ品番338-1790質量(kg)5.5タンク容量(L)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2材質(タンク)樹脂吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
テストポンプTP50B用ギアポンプ
アサダ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷仕様付属のホース、金具も含めた一体部品トラスコ品番855-0349質量(g)480アズワン品番64-6753-04
テストポンプキット高圧洗浄機4
アサダ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷用途高圧洗浄機440が電動テストポンプとして使用可能になるキット仕様テストポンプキット高圧洗浄機440用トラスコ品番850-9542セット内容セット内容:圧力計ユニット、高圧ホース1m質量(kg)0.7アズワン品番64-6748-36