2ページ目: テストポンプ

64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧式テストポンプ テクトロニクス&フルーク空気圧式テストポンプテクトロニクス&フルーク
179,800税込197,780
1セット
41日以内出荷
仕様【正圧】0~4100kPa接続口径NPT1/8オス、BSP1/4インチメスアズワン品番64-7718-52負圧性能(kPa)0~-95.83
圧力ポンプ テクトロニクス&フルーク圧力ポンプテクトロニクス&フルーク
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷
仕様【正圧】0~1MPa接続口径NPT1/8メスアズワン品番64-7718-50
低圧力テスト・ポンプ テクトロニクス&フルーク低圧力テスト・ポンプテクトロニクス&フルーク
199,800税込219,780
1セット
46日以内出荷
仕様【正圧】0~689.4kPa接続口径NPT1/8オス、BSP1/4インチ・メスアズワン品番64-7718-49負圧性能(kPa)0~-89.6
水圧式テストポンプ テクトロニクス&フルーク水圧式テストポンプテクトロニクス&フルーク
269,800税込296,780
1セット
91日以内出荷
仕様【正圧】0~68.9MPa接続口径NPT1/4オス、BSP1/4インチ・メスアズワン品番64-7718-47
水圧式テストホース テクトロニクス&フルーク水圧式テストホーステクトロニクス&フルーク
149,800税込164,780
1セット
46日以内出荷
接続口径NPT1/4メス、BSP1/4インチ・オス耐圧(MPa)69アズワン品番64-7718-46
メーター用テストチーズ(上水) ミヤコメーター用テストチーズ(上水)ミヤコ
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の25に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
材質青銅製
圧力計 Φ100 アサダ圧力計 Φ100アサダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
接続サイズ2020/03/08
圧力測定器 スタンドゲージ オスタイプ 岩崎製作所圧力測定器 スタンドゲージ オスタイプ岩崎製作所
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質アルミ製
EP1アツリヨクケイ アサダEP1アツリヨクケイアサダ
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
圧力計
テストポンプTP50B用ギアポンプ アサダテストポンプTP50B用ギアポンプアサダ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様付属のホース、金具も含めた一体部品トラスコ品番855-0349質量(g)480アズワン品番64-6753-04
圧力計ユニットEP400・ビー アサダ圧力計ユニットEP400・ビーアサダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-9543アズワン品番64-6748-37
Φ100mmグリセリン入圧力計 2.5MPa アサダΦ100mmグリセリン入圧力計 2.5MPaアサダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6748-50
水道メーター用水圧テスター(金門ネジ用) カクダイ水道メーター用水圧テスター(金門ネジ用)カクダイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
用途口径13mm:面間100・165mm、口径20mm:面間190mm用。仕様金門ネジ用
水道メーター用水圧テスター(Gネジ用) カクダイ水道メーター用水圧テスター(Gネジ用)カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
用途口径13mm:面間100・165mm、口径20mm:面間190mm用。仕様Gネジ用
水道メーター用水圧テスター(20ミリ) カクダイ水道メーター用水圧テスター(20ミリ)カクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
圧力計と本体をつなぐ立管が長短2本あり、現場に応じて選択できるので、より確認しやすくなります。テスターの一次側にバルブを設けているので、メーター止水栓に不具合があった場合でも正確なテストが行えます。
用途竣工時やリフォーム時に使用する水圧テスターセット内容本体1式、圧力計1個、計器接続チーズ1個、止水バルブ1個、1/4×1/2ニップル1個、短管1個、長管1個、管接続用ソケット1個
脈動テストポンプMP30 アサダ脈動テストポンプMP30アサダ
199,800税込219,780
1台
当日出荷
テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。電源(V)100仕様脈動回数:24回/分付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケーストラスコ品番455-0595質量(kg)13出力(W)200最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時)騒音値(dB)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240吐出口径G1/4口径(吸水)G1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7アダプタサイズPT1/2
空圧式・油圧式テストポンプ フルーク(FLUKE)空圧式・油圧式テストポンプフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1個
24日以内出荷
仕様フィッティング:M20×1.5、媒体:エアRoHS指令(10物質対応)対応
圧力トランスミッター・テスト・ホース・キット フルーク(FLUKE)圧力トランスミッター・テスト・ホース・キットフルーク(FLUKE)
83,980税込92,378
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力(kPa)34475
テストポンプ KVKテストポンプKVK
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
キョーワテスター エンジンタイプ キョーワキョーワテスター エンジンタイプキョーワ
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。 最高50MPaまで製作できます。
用途水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。最大吐出圧力(MPa)4始動方式リコイル
キョーワテスター モータータイプ キョーワキョーワテスター モータータイプキョーワ
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。 最高50MPaまで製作できます。
用途水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。
テストポンプキット高圧洗浄機4 アサダテストポンプキット高圧洗浄機4アサダ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
用途高圧洗浄機440が電動テストポンプとして使用可能になるキット仕様テストポンプキット高圧洗浄機440用トラスコ品番850-9542セット内容セット内容:圧力計ユニット、高圧ホース1m質量(kg)0.7アズワン品番64-6748-36
Φ100mmグリセリン入圧力計 4MPa アサダΦ100mmグリセリン入圧力計 4MPaアサダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6748-51
手動テストポンプT-300N用圧力計 キョーワ手動テストポンプT-300N用圧力計キョーワ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
適合キョーワテスターT-300N
テストポンプ