テストポンプとは、水道工事などをする際に配管の状態を調査するために使用するポンプのことです。水槽の容量や最高圧力などを計測する際に用いられることが多く、検査を行うことで、配管やタンクの安全性を確かめることができます。テストポンプには大小様々なものがあるので、検査対象の規模によって使い分けると良いでしょう。小さいものは持ち運びに便利ですが、高い圧力が必要な場合は大型のポンプでないといけないので、注意が必要です。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 水圧テストポンプ手動式 キョーワ

    水圧テストポンプ手動式

    キョーワ(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
    プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
  • 動水圧測定用水圧テスター カクダイ

    動水圧測定用水圧テスター

    カクダイ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
    用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
  • 電動テストポンプ アサダ

    電動テストポンプ

    アサダ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
    用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]モーター(W)200(100V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210騒音値(dB)75質量(kg)9付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケーストラスコ品番247-6479電圧(V)100
  • キョーワテスター キョーワ

    キョーワテスター

    キョーワ
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
    用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
  • テストポンプTP50N アサダ

    テストポンプTP50N

    アサダ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
    用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ)トラスコ品番247-6444セット内容圧力計、高圧ホース1m質量(kg)3.3タンク容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240吐出口サイズPT1/4最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8]材質(タンク)樹脂吐出水量16mL/回
  • 圧力測定器 ピトーキング PAT. 岩崎製作所

    圧力測定器 ピトーキング PAT.

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    飛散防止型放水圧力測定器。わずか1Kgの軽量測定器ですが、円筒形状が力を分散させるので、放水中に暴れることはありません。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。「ピトーキング」にはいろんな測定方法があります。通常はホースから直接「ピトーキング」に接続しますが「STバルブ」(別売り)を使用すれば一人測定が可能です。また、「集水器」(別売り)を取り付ければなんと室内での測定もできます。 専用吐水口(別サイズは別売り)を交換するだけで25/30/40/50/65のすべてのサイズが測定できます。
    材質本体:樹脂製
  • 水圧計セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水圧計セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途上水道専用セット内容丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ使用温度範囲(℃)60以下使用可能給水圧力(MPa)切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
  • 手動テストポンプ キョーワ

    手動テストポンプ

    キョーワ
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
    吐出口径Rc3/8水槽容量(L)18材質(タンク)ポリタンク本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265
  • メーター用テストチーズ(上水) ミヤコ

    メーター用テストチーズ(上水)

    ミヤコ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の20に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
    材質青銅製
  • メーター用テストチーズ(上水) ミヤコ

    メーター用テストチーズ(上水)

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の13に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
    材質青銅製
  • 圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター30A(消防ネジ) 岩崎製作所

    圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター30A(消防ネジ)

    岩崎製作所
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
    材質アルミ製適合口径(A)30
  • 圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口 岩崎製作所

    圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口

    岩崎製作所
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
    材質アルミ製
  • メーター用テストチーズ(金門) ミヤコ

    メーター用テストチーズ(金門)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの20に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
    材質青銅製
  • 中間圧力測定器 岩崎製作所

    中間圧力測定器

    岩崎製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ製
  • 圧力測定器 ステンレス製ピトーキング 岩崎製作所

    圧力測定器 ステンレス製ピトーキング

    岩崎製作所
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス製
  • 水栓テスター カクダイ

    水栓テスター

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。仕様W26山20ネジ取付用
  • FA7圧力計ユニット1MPa アサダ

    FA7圧力計ユニット1MPa

    アサダ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6748-93
  • 電動&手動テストポンプ アサダ

    電動&手動テストポンプ

    アサダ
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
    用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビットトラスコ品番338-1790質量(kg)5.5タンク容量(L)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2材質(タンク)樹脂吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
  • 圧力計 アサダ

    圧力計

    アサダ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    接続口1/4"ゲージ径(Φmm)外径:75圧力表示4.0MPa
  • 止水圧力測定器 メスタイプ 岩崎製作所

    止水圧力測定器 メスタイプ

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アルミ製形状町野式メス
  • 圧力測定器 スタンドゲージ メスタイプ 岩崎製作所

    圧力測定器 スタンドゲージ メスタイプ

    岩崎製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アルミ製
  • 水圧テストキット アウス

    水圧テストキット

    アウス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    水道配管の水圧テスト用。接続金具によって組み方無限大。パーツ単品で購入するよりお得です。
  • 圧力計ジョイント3/8 T-300N用 キョーワ

    圧力計ジョイント3/8 T-300N用

    キョーワ(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    適合本体T-300N
  • メーター用テストチーズ(金門) ミヤコ

    メーター用テストチーズ(金門)

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの13に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
    材質青銅製
  • メーター用テストチーズ(上水) ミヤコ

    メーター用テストチーズ(上水)

    ミヤコ
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の25に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
    材質青銅製
  • 水圧テストポンプ 手動式 寺田ポンプ製作所

    水圧テストポンプ 手動式

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    手動式です。 「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。 独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
    用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。質量(kg)3.4最高圧力(MPa)3.43水槽容量(L)4.6材質(タンク)樹脂吐出量13(cc/1回)吐出口サイズRc1/2トラスコ品番295-1479寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
  • 水圧テストポンプ(手動式) 寺田ポンプ製作所

    水圧テストポンプ(手動式)

    寺田ポンプ製作所
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    機能性を凝縮したコンパクトなボディ。簡単な操作で高圧力が得られます。操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作簡単。支点の改良で圧力アップを実現。水圧テスト用
    質量(kg)3.4吐出量13(cc/1回)圧力(MPa[kgf/cm2])3.43水槽容量(L)4.6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223吐出口サイズG1/4材質(タンク)樹脂
  • メーター用テストチーズ(金門) ミヤコ

    メーター用テストチーズ(金門)

    ミヤコ
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの25に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
    材質青銅製
  • 止水圧力測定器 オスタイプ 岩崎製作所

    止水圧力測定器 オスタイプ

    岩崎製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アルミ製形状町野式オス
  • 圧力トランスミッター・テスト・ホース・キット フルーク(FLUKE)

    圧力トランスミッター・テスト・ホース・キット

    フルーク(FLUKE)
    83,980税込92,378
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力(kPa)34475
  • 圧力測定器 易操作性1号用圧力測定器 岩崎製作所

    圧力測定器 易操作性1号用圧力測定器

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    易操作性1号用(30A用)の圧力測定器です。
    材質アルミ製適合口径(A)30
  • 圧力測定器 ピトー計 PAT. 岩崎製作所

    圧力測定器 ピトー計 PAT.

    岩崎製作所
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    すごく軽くて持ち運びが便利!別売りの専用アダプターを取り付けると町野式ホースがワンタッチで取付できます。
  • 圧力測定器 ピトーキング用集水器 岩崎製作所

    圧力測定器 ピトーキング用集水器

    岩崎製作所
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    こちらの商品はピトーキングの付属品です。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。こちらの集水器は計測中の水を排水溝へ送り出す便利なオプションです。ピトーキング本体に取り付けしますので全サイズ共通となっております。
    サイズ全サイズ共通
  • 水圧テストゲージ20 アックスブレーン

    水圧テストゲージ20

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。
    用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!全長(mm)190口径(Φmm)20接続ねじΦ33.2×11山
  • 空圧式・油圧式テストポンプ フルーク(FLUKE)

    空圧式・油圧式テストポンプ

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    24日以内出荷
    仕様フィッティング:M20×1.5、媒体:エアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計 Φ100 アサダ

    圧力計 Φ100

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    接続サイズ2020/03/08
  • 圧力測定器 スタンドゲージ オスタイプ 岩崎製作所

    圧力測定器 スタンドゲージ オスタイプ

    岩崎製作所
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質アルミ製
  • メーターテストゲージ アウス

    メーターテストゲージ

    アウス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    戸建・集合住宅の水圧検査に使用します。メーターが見やすい75mm圧力計付
  • EP1アツリヨクケイ アサダ

    EP1アツリヨクケイ

    アサダ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    圧力計
  • テストポンプTP50B用ギアポンプ アサダ

    テストポンプTP50B用ギアポンプ

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様付属のホース、金具も含めた一体部品トラスコ品番855-0349質量(g)480アズワン品番64-6753-04
テストポンプ