「全長(mm)」から絞り込む
50~60未満(1)
90~100未満(1)
100~120未満
120~140未満(16)
140~160未満(17)
160~180未満(1)
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
こんなお得な商品も!

センターポンチ
モノタロウ
¥239
税込¥263
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC56±2
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
こんなお得な商品も!

センターポンチ
モノタロウ
¥239
税込¥263
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ時の位置決め作業。
仕上クロームメッキ
材質機械構造用炭素鋼
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。先端は高硬度を誇る超硬チップを採用。
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
丸胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
先端径(mm)(最大)3.0
胴径(Φmm)8
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能です。先端に超硬チップをロウ接しており特殊鋼に対応可能です。滑りにくいローレット加工品です。
用途特殊鋼等の穴あけ前のセンター決め用。
材質炭素工具鋼
全長(mm)110
サイズ大
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属の平面・曲面の穴あけポンチング。鉄鋼・非鉄金属・タイル・プラスチック等の材質の切削・穴あけ作業前の寸法取りの印付けに。
表面処理クロムメッキ
焼入硬度HRC48
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
正確な穴あけ加工の必需品。センター打ちに。
トラスコ品番852-1498
全長(mm)100
質量(g)45
刃長(mm)2
刃径(mm)4
六角(mm)10
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
連続使用が可能です。
キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。
ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。
片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。
キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
1個
¥430
税込¥473
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。