17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
50~60未満(1)
90~100未満(1)
100~120未満(14)
120~140未満(16)
140~160未満
160~180未満(1)
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センターポンチ 新潟精機(SK) 動画あり
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。 材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC56±2 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ時の位置決め作業。 仕上クロームメッキ 材質機械構造用炭素鋼
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけ前のくぼみつけに
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションTRAD センターポンチ TCPシリーズ
金属の平面・曲面の穴あけポンチング。鉄鋼・非鉄金属・タイル・プラスチック等の材質の切削・穴あけ作業前の寸法取りの印付けに。
表面処理クロムメッキ 焼入硬度HRC48
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ
全長(mm)150 質量(g)70 先端径(mm)5.9
1個
1,698 税込1,868
欠品中

連続使用が可能です。 キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。 片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。 キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途穴あけ用ドリルのセンター打ち・・・ 異形物や丸い物を穴あけする時に・・・ コンクリートや石材のはつり作業等に・・・ 材質S53C 炭素綱
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ
全長(mm)150 質量(g)55 先端径(mm)3.9
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ
全長(mm)150 質量(g)100 先端径(mm)7.9
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ
全長(mm)150 質量(g)50 先端径(mm)2.9
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ
全長(mm)150 質量(g)45 先端径(mm)1.9
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ
全長(mm)150 質量(g)120 先端径(mm)9.9
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ
全長(mm)150 質量(g)65 先端径(mm)4.9
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T センターポンチ
ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。
用途穴あけ前のセンター打ちに。 材質HRC55±1 全長(mm)150 質量(g)72 アズワン品番64-9643-67
1個
679 税込747
5日以内出荷