絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(46)
- FACOM(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- MAYHEW(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- ハゼット(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- 高芝ギムネ製作所(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- SK11(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 神沢(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Strong Tool(1)
- 千吉(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

センターポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷正確な穴あけ加工の必需品です。用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
センターポンチ
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
超硬自動センターポンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。仕様超硬チップ付材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト寸法(mm)128×25×25質量(g)78適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
オートセンターポンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29質量(g)145先端径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
センターポンチ
SK11¥359~税込¥395~1本当日出荷特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
超硬付センターポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。先端は高硬度を誇る超硬チップを採用。
チップ付オートセンターポンチ
SK11¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷押さえるだけで正確に目打ちできるハンマー不要ポンチです。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングが強力にポンチを打ちつけます。用途目打ち作業。仕様超硬チップ付、打込み強さ調節可能
センターポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
センターポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷丸胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。先端径(mm)(最大)3.0胴径(Φmm)8硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
超硬チップ付センターポンチ大
神沢¥1,298税込¥1,4281個当日出荷超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能です。先端に超硬チップをロウ接しており特殊鋼に対応可能です。滑りにくいローレット加工品です。用途特殊鋼等の穴あけ前のセンター決め用。材質炭素工具鋼全長(mm)110サイズ大
センターポンチセット
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷セット内容:セット内容:3・4・6・8mm。美しいミラーメッキ仕上げのセンターポンチ4本セット。八角胴。材質CR-V全長(mm)100・120・150・150胴径(Φmm)8.0・9.5・12.7・12.7刃先幅寸法(mm)3・4・6・8
オートセンターポンチ超硬チップ
EISHIN¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷連続使用が可能です。 キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。 片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。 キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
ブラッドセッティングポンチ
MAYHEW¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷ハンマー不要で、素早く簡単にブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
ネイルスターター&ネイル
MAYHEW¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷ハンマー不要で、フィニッシュネイル(仕上げ釘)やブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。打ち損じや、かすり傷のリスクを回避します。米国製です。先端サイズ1打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
センターポンチ NO.3
SIGNET(シグネット)¥449税込¥4941本翌々日出荷美しいミラーメッキ仕上げのセンターポンチ八角胴。材質CR-V全長(mm)150胴径(Φmm)12.7刃先幅寸法(mm)6
Facom センターポンチ 257.GPB 1本
FACOM¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷シャンク径 16.0 mm。個数 1。パンチタイプ 中央。Facom 257.G 自動センターポンチ、シース付き. Facom の業務用センターパンチは、超耐久性に優れた手動工具です。周囲の材料を損傷することなく、金属などのヘビーデューティ素材を安全かつ効率的に貫通又はマーキングできるように設計されています。Facom のセンターポンチは、硬化スチール製で、先端は最大 57 60 HRC です。スタイリッシュな黒と赤の仕上げで、腐食防止特性を備えた長寿命のピンパンチです。Facom のセンターポンチは、穴開けの前に金属を高い精度でマーキング又は貫通. 特長と利点:. つや消しクロム仕上げの Durable クロムモリブデン鋼 軽量で Durable な構造で、人間工学に基づいたハンドルにより安全性が向上しています 耐衝撃性は 15 25 kg の範囲で調整可能 使いやすい自動スプリング式インパクト駆動機構 先端を 57 60 HRc に硬化 高い精度で金属にくぼみや貫通穴を作成します. 代表的用途:. ピン センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック よくある質問: このポンチはどのような材質ですか? このセンターポンチは Durable 高品質スチール製で、つや消しクロム仕上げです。先端は 57 60 HRc のように硬化されており、高い精度、耐久性、優れた性能を実現しています。 このポンチの寸法はいくつですか? Facom 257.G センターポンチは長さ 140 mm です。シャンク径は 16 mm 、先端径は 3.5 mm です。 これは自動ピンパンチですか?手動ピンパンチですか? 衝撃強度を調整できる自動パンチです。![[EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773690-260624-02.jpg)
[EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷正確なカット位置決めが可能です。切断前はピンが出ていることで中央寄せができます。切断中は、ピンが引っ込むことでスタンピングを可能にします。
DIA-T センターポンチ
高芝ギムネ製作所¥679税込¥7471個5日以内出荷ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。用途穴あけ前のセンター打ちに。材質HRC55±1全長(mm)150質量(g)72アズワン品番64-9643-67
DIA-T センターポンチ
高芝ギムネ製作所¥619税込¥6811個当日出荷ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。用途穴あけ前のセンター打ちに。材質HRC55±1全長(mm)125質量(g)61アズワン品番64-9643-66
ピンポンチセット 4pcs
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(4本組)当日出荷持ち運び・保管に便利な袋(ソフトビニール)入り。用途テーパーピン・スプリングピン等の抜き作業にセット内容4PCS (3・4・5・6mm)質量(g)310
センターポンチ
Strong Tool¥729税込¥8021個当日出荷用途穴あけ用ドリルのセンター打ち・・・ 異形物や丸い物を穴あけする時に・・・ コンクリートや石材のはつり作業等に・・・材質S53C 炭素綱
センターポンチ (台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
センターポンチ 100mm
ENGINEER(エンジニア)¥559税込¥6151個当日出荷正確な穴あけ加工の必需品。センター打ちに。トラスコ品番852-1498全長(mm)100質量(g)45刃長(mm)2刃径(mm)4六角(mm)10



















![自動センターポンチ[小] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499693-260707-02.jpg)



![[EA574EB]用 スペアー ポイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499727-260707-02.jpg)



![自動センターポンチ[大] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499711-180823-02.jpg)



![[EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773690-260624-02.jpg)