絞り込み
先端径(Φmm)
  • 8
  • 0.7(1)
  • 1(3)
  • 1.4(2)
  • 1.5(4)
  • 2(14)
  • 2.5(10)
  • 3(23)
  • 3.9(2)
  • 4(23)
  • 4.5(5)
  • 4.9(2)
  • 5(18)
  • 5.5(2)
  • 5.9(2)
  • 6(18)
  • 7(7)
  • 9(4)
  • 10(8)
  • 12(2)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(9)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
ブランド
  • エスコ(5)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • TRUSCO(1)
  • JTC(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
  • MAYHEW(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
2(14)
2.5(10)
3(23)
4(23)
4.5(5)
5(18)
6(18)
7(7)
8
10(8)
先端径(Φmm)をもっと見る
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
    用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。形状八角軸全長(mm)150
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    材質機械構造用炭素鋼全長(mm)150硬度54±1
  • ピンポンチ SIGNET(シグネット)

    ピンポンチ

    SIGNET(シグネット)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
    材質CR-V
  • ピンポンチ ハゼット

    ピンポンチ

    ハゼット
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
  • ガスケットポンチ JTC

    ガスケットポンチ

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    8PCS。
    材質S45C寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)硬度HRC52先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
  • 8.0x127mm テーパーピンポンチ エスコ

    8.0x127mm テーパーピンポンチ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1本
    翌日出荷
    黒色酸化仕上げで錆を防止します
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)152先端径(Φmm)8
  • テーパーピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    テーパーピンポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • 平行ピンポンチ MAYHEW

    平行ピンポンチ

    MAYHEW
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけにくくなっています。米国製です。
    材質真鍮
  • ピンポンチセット KUKKO(クッコ)

    ピンポンチセット

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    100日以内出荷
    表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
    全長(mm)150軸長(mm)42、44、45、48、48、49グリップ径(Φmm)11入数6先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
  • ピンポンチ KUKKO(クッコ)

    ピンポンチ

    KUKKO(クッコ)
    2,698税込2,968
    1個
    80日以内出荷
    表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。
    全長(mm)150グリップ径(Φmm)11
  • 8.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ

    8.0x150mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)81ハンドル径(Φmm)10先端径(Φmm)8
  • 2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ エスコ

    2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    翌日出荷
    全長(mm)150質量(g)450先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
  • 8.0x200mm テーパーピンポンチ エスコ

    8.0x200mm テーパーピンポンチ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    翌日出荷
    材質特殊バネ鋼全長(mm)200先端径(Φmm)8
  • 8.0x190mm平行ピンポンチ エスコ

    8.0x190mm平行ピンポンチ

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    仕様クロムバナジウム鋼全長(mm)190先端径(mm)8
  • テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    テーパーポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)120
ピンポンチ
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
ピンポンチ 【通販モノタロウ】