絞り込み
先端径(Φmm)
  • 8
  • 1(8)
  • 1.5(6)
  • 1.9(3)
  • 2(19)
  • 2.5(12)
  • 3(34)
  • 3.9(4)
  • 4(39)
  • 4.5(6)
  • 5(28)
  • 5.9(5)
  • 6(28)
  • 7(11)
  • 9(10)
  • 10(15)
  • 12(6)
  • 14(6)
  • 15(4)
  • 16(8)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(11)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(4)
ブランド
  • エスコ(6)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • Ampco(2)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
  • FACOM(2)
  • スリーエッチ(1)
  • TRUSCO(1)
  • モトコマ(1)
  • JTC(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • MAYHEW(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
    用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • ベルトポンチ スリーエッチ

    ベルトポンチ

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    全長(mm)150硬度54±1材質機械構造用炭素鋼
  • ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ヨセポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど
  • ピンポンチ SIGNET(シグネット)

    ピンポンチ

    SIGNET(シグネット)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
    材質CR-V
  • 穴寄せポンチ モトコマ

    穴寄せポンチ

    モトコマ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
    用途鉄骨の穴寄せ作業材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
  • ピンポンチ ハゼット

    ピンポンチ

    ハゼット
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
  • ガスケットポンチ JTC

    ガスケットポンチ

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    8PCS。
    全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)材質S45C硬度HRC52寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
  • 8.0x127mm テーパーピンポンチ エスコ

    8.0x127mm テーパーピンポンチ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1本
    翌日出荷
    黒色酸化仕上げで錆を防止します
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)152先端径(Φmm)8
  • テーパーピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    テーパーピンポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • 平行ピンポンチ MAYHEW

    平行ピンポンチ

    MAYHEW
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけにくくなっています。米国製です。
    材質真鍮
  • FACOM(ファコム) ポンチアダプター 8mm | 245AT8 FACOM

    FACOM(ファコム) ポンチアダプター 8mm | 245AT8

    FACOM
    969税込1,066
    1個
    73日以内出荷
    長さ(mm)8質量(g)15先端径(Φmm)8
  • FACOM(ファコム) ネイルポンチ 8mm | 2478 FACOM

    FACOM(ファコム) ネイルポンチ 8mm | 2478

    FACOM
    2,398税込2,638
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)120質量(g)100先端径(mm)8
  • ピンポンチセット KUKKO(クッコ)

    ピンポンチセット

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    100日以内出荷
    表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
    全長(mm)150軸長(mm)42、44、45、48、48、49グリップ径(Φmm)11入数6先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
  • ピンポンチ KUKKO(クッコ)

    ピンポンチ

    KUKKO(クッコ)
    2,698税込2,968
    1個
    80日以内出荷
    表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。
    全長(mm)150グリップ径(Φmm)11
  • 8.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ

    8.0x150mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)81ハンドル径(Φmm)10先端径(Φmm)8
  • 2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ エスコ

    2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    翌日出荷
    全長(mm)150質量(g)450先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
  • 8.0x200mm テーパーピンポンチ エスコ

    8.0x200mm テーパーピンポンチ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    翌日出荷
    材質特殊バネ鋼全長(mm)200先端径(Φmm)8
  • 2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付) エスコ

    2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。
    先端径(mm)2・3・4・5・6・8仕様クロムバナジウム鋼
  • 8.0x190mm平行ピンポンチ エスコ

    8.0x190mm平行ピンポンチ

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    先端径(mm)8全長(mm)190仕様クロムバナジウム鋼
  • テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    テーパーポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)120
  • 防爆ピンポンチ Ampco

    防爆ピンポンチ

    Ampco
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    材質ニッケルアルミ銅合金
  • 防爆ヨセポンチ Ampco

    防爆ヨセポンチ

    Ampco
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ