絞り込み
先端径(Φmm)
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(28)
- 140~160未満(39)
- 160~180未満(14)
- 180~200未満(15)
- 200~220未満(22)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(2)
- 400~450未満(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(139)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(18)
- FACOM(16)
- Strong Tool(7)
- ハゼット(5)
- SATA(4)
- Mokuba(小山刃物製作所)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(4)
- SK11(4)
- KTC(3)
- スリーエッチ(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- JTC(3)
- GEDORE(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- KUKKO(クッコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「先端径(Φmm)」から絞り込む

テーパーピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
エキストラロングピンポンチ
ラングツールズ¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷ハンドルには打撃用のプレートが付いています。ハンドルは滑りにくく、握りやすいデザインです。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボン・モリブデン)全長(mm)406
両頭ポンチ 時計バンド取替え用
Strong Tool(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷仕様先端サイズΦ0.7mm、Φ0.8mmトラスコ品番859-1994材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100先端径(mm)0.7、0.8
ピン押しポンチ (BE-BASE/カスタマイズフック用)
ダンドリビス¥199税込¥2191本当日出荷BE-BASEシリーズやカスタマイズシリーズの施工に便利な、石膏ボード壁用ピン押しポンチです。(予備ピン付)用途石膏ボード壁へのピン押し用に。トラスコ品番652-5472セット内容本体1本、予備ピン6本材質POM幅(mm)10全長(mm)83
パッキンポンチセット 替刃
スリーエッチ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
パッキンポンチセット 替刃
スリーエッチ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
ガスケットポンチ
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷8PCS。材質S45C寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)硬度HRC52先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
ピンポンチ(ロング)
エスコ¥2,670税込¥2,9371本翌日出荷黒色酸化仕上げで錆を防止します仕様●先端径(A):3/16”(4.8mm)●軸サイズ(B):9.5mm●全長(C):305mm●テーパー部長さ(D):152mm●重量:149g●材質:クロムバナジウム鋼
平行ピンポンチ116A
GEDORE¥7,498税込¥8,2481セット(6本)当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。トラスコ品番149-4233セット内容6点/3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm全長(mm)150材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)530モデル116A
ピンポンチ
ハゼット¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷から3日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途長軸タイプのピンポンチで深いピン穴に対応材質クロームバナジューム幅(mm)10全長(mm)175先端長(mm)80
テーパーピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。全長(mm)120胴径(Φmm)10硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
テーパーピンポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ピンポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)¥399税込¥4391本当日出荷テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。トラスコ品番485-0971幅(mm)9.52全長(mm)150材質/仕上機械構造用炭素鋼/クロムメッキ質量(g)80硬度54±1軸八角軸呼び径(Φmm)【先端】2.0
平行ピンポンチ(八角胴)5mmX150mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番448-3421全長(mm)150軸長(mm)40直径(Φ)10