絞り込み
先端径(Φmm)
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(28)
- 140~160未満(39)
- 160~180未満(14)
- 180~200未満(15)
- 200~220未満(22)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(2)
- 400~450未満(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(139)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(18)
- FACOM(16)
- Strong Tool(7)
- ハゼット(5)
- SATA(4)
- Mokuba(小山刃物製作所)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(4)
- SK11(4)
- KTC(3)
- スリーエッチ(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- JTC(3)
- GEDORE(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- KUKKO(クッコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「先端径(Φmm)」から絞り込む

ピンポンチ
Strong Tool¥639税込¥7031本翌々日出荷用途平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き取りに 金づち跡が残りそうな変形物の釘打ちに 金づちの入らない狭い所の釘打ちに はみ出し釘に材質S53C 炭素工具鋼形状八角軸全長(mm)150平径(mm)9.5先端硬度HRC55±2/先端約2cm
平行ピンポンチ
MAYHEW¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷真鍮仕様で対象物を傷つけにくくなっています。ローレット加工グリップにより、滑りにくく確実に保持することができます。米国製です。材質真鍮全長(mm)100先端径(mm)1.5
ピンポンチ
エスコ¥10,200税込¥11,2201セット翌々日出荷6本組。セット内容:EA572MH-3(先端径:3mm)、EA572MH-4(先端径:4mm)、EA572MH-5(先端径:5mm)、EA572MH-6(先端径:6mm)、EA572MH-7(先端径:7mm)、EA572MH-8(先端径:8mm)。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150全質量(g)425
FACOM(ファコム) オートマチックセンターポンチ | 257A
FACOM¥22,980税込¥25,2781個73日以内出荷全長(mm)163質量(g)135シャンク径(Φmm)7仕上クロームボディ直径(mm)16
FACOM(ファコム) ナンバリングポンチ(0-9) | 293A5
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷幅(mm)40全長(mm)75材質(本体)炭素鋼質量(g)460規格DIN 7353全高(mm)80包装プラスチックケース
FACOM(ファコム) レタリングポンチ(A-Z) | 292A5
FACOM¥27,980税込¥30,7781個73日以内出荷幅(mm)40全長(mm)75材質(本体)炭素鋼質量(g)1340規格DIN 7353全高(mm)80包装プラスチックケース
テーパーピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼を使用しています。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。用途ピンの抜き差しに。トラスコ品番554-4169材質特殊鋼幅(mm)10全長(mm)120先端径(mm)1.5
パッキンポンチセット 替刃
スリーエッチ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
ピンポンチセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781個100日以内出荷表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)全長(mm)150軸長(mm)42、44、45、48、48、49グリップ径(Φmm)11入数6先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
ピンポンチ
KUKKO(クッコ)¥2,698税込¥2,9681個80日以内出荷表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。全長(mm)150グリップ径(Φmm)11
ピンポンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。メイン画像は109/7品番です。軸径(Φmm)ハンドル:7






































![ドリフトピンポンチセット&平行ピンポンチセット[真鍮製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70464986-260624-02.jpg)