14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高強度ヨセポンチ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    高強度ヨセポンチ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質は合金鋼を使用し、首下(使用軸部全体)まで焼入れをほどこしていますので、非常にすぐれた 耐久性と強度を持っております。 キノコ形状で頭部が大きいため、叩きやすく、鉄骨の穴から抜け落ちる心配もありません。 軸部より頭部の方が太い為、首下まで叩き込んだ時点で穴が寄っているので分かりやすいです。 先端から首下までR設計なので寄りが早くよく寄ります。 全長(頭部)を短くすることで狭い場所でもH鋼にハンマーが当たらず作業できます。 高所作業に安全な落下防止コード取り付け用穴付です。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具です。 重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用します。
  • ヨセポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ヨセポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    安全ロープ穴付。完全熱処理済。
    用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に材質機械構造用炭素鋼(SC材)
  • ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ヨセポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど
  • ヨセポンチ(穴あき) ウイング

    ヨセポンチ(穴あき)

    ウイング(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    鉄骨の穴合わせに 赤色焼き付け塗装。
    材質炭素鋼S45C表面処理焼付塗装 赤
  • ヨセポンチ SK11

    ヨセポンチ

    SK11
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。 打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。材質本体:合金鋼加工首下まで焼入れ仕様落下防止用コード取付穴付
  • 穴寄せポンチ モトコマ

    穴寄せポンチ

    モトコマ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
    用途鉄骨の穴寄せ作業材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
  • 金龍の匠 穴寄せポンチ モトコマ

    金龍の匠 穴寄せポンチ

    モトコマ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
    用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
  • ヨセポンチ 穴開 BIGMAN(ビッグマン)

    ヨセポンチ 穴開

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
  • ステンレスボール芯 MIKI

    ステンレスボール芯

    MIKI
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    ・ステンレス製。・重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。・落下防止コードを取り付ける事が可能です
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。材質ステンレス鋼SUS420J2寸法(mm)種別:22全長(mm)185質量(g)525硬度熱処理:HRC40~45
  • ステンレスボール芯 MIKI

    ステンレスボール芯

    MIKI
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ・ステンレス製。・重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。・落下防止コードを取り付ける事が可能です
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。材質ステンレス鋼SUS420J2寸法(mm)種別:19全長(mm)165質量(g)420硬度熱処理:HRC40~45
  • ボール芯ホルダー MIKI

    ボール芯ホルダー

    MIKI
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ・ステンレス製のボール芯ホルダー。・ベルトキャッチャーなどに取り付けが可能になります。
    用途ボール芯ホルダー
  • ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ヨセポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど。トラスコ品番766-3412材質特殊工具鋼全長(mm)200寸法L1(mm)130最大径(Φmm)20先端径(Φmm)9
  • ヨセポンチ TRUSCO

    ヨセポンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    穴合わせに使用します。
    用途鉄板の穴の仮止めに。寸法L3(mm)30材質炭素鋼焼入硬度HRC40
  • ボール芯 MIKI

    ボール芯

    MIKI
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
ヨセポンチ