11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
標準型ダイス TRUSCO標準型ダイスTRUSCO(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ DIAMOND電動油圧パンチャー用丸穴ポンチDIAMOND(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND電動油圧パンチャー用丸ダイスDIAMOND(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
ポンチ エフケーポンチエフケー(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用) IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用)IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
質量(g)200
長穴型ポンチ エフケー長穴型ポンチエフケー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57
長穴型ダイス エフケー長穴型ダイスエフケー(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
仕様ダイスには「廻り止め」用カットが2ヵ所入っています適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57外径(Φmm)43
マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス カクタスマルチ圧縮アタッチメント用T型ダイスカクタス(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1組(2個)
当日出荷から7日以内出荷
用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット IKURATOOLS(育良精機)IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セットIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種20MPS、106MPS質量(g)200
ダイス (43mm径) エフケーダイス (43mm径)エフケー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。

ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス