種子播種機(種まき機)のカテゴリーに入るのは、等間隔で一粒播種を行うなど、効率よく種まきをするための機械と関連する様々な道具です。播種機には、タイヤの付いた器械を押して撒くものや、ステッキ型の器械を露地に突いて撒くものなどがあります。関連する道具には、苗床に等間隔で穴をあけて種を均等に入れるもの、露地の撒く場所に印をつける道具、ポットから取り出した苗をそのまま植えつけができる穴あけ器など。なお、土上げ機や土詰機も種子播種機(種まき機)のカテゴリーに入っています。
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合作物」から絞り込む
  • エンドレスベルト 向井工業

    エンドレスベルト

    向井工業(28件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
  • L1Rベルト 向井工業

    L1Rベルト

    向井工業(10件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。適合機種HS-801・802タイプ専用
  • リンクベルト 向井工業

    リンクベルト

    向井工業(19件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
  • ハンドプランター みのる産業

    ハンドプランター

    みのる産業(13件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
    質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)開口寸法(mm)(爪先部)15~60
  • エンドレスカセット 向井工業

    エンドレスカセット

    向井工業(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    用途小松菜、カブ、大根、ほうれん草など野菜の小粒種子用。
  • リンクカセット 向井工業

    リンクカセット

    向井工業(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    用途大豆、小豆、コーン、麦などの大粒種子用。
  • ハンディ播っく みのる産業

    ハンディ播っく

    みのる産業(7件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
    用途セルトレイ用簡易播種機容量(mL)(ホッパー)180質量(g)176寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
  • タネマッキー 千吉

    タネマッキー

    千吉
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    小さい種の種蒔き作業に便利。ノズル部の凹凸を指で「カリカリ」する事で、本体が振動し、種が少量づつ蒔けます。片手で使えて、持ち運び、保管にも便利なコンパクト設計です。フタを閉じることで、種を入れたままでの移動・保管も可能です。右利き、左利きどちらでも使える兼用設計です。
    用途小さい種の種蒔き作業。左右兼用材質CO-PP
  • ハンドプランター 小(分離型) 平城商事

    ハンドプランター 小(分離型)

    平城商事
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
    用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ
  • タネポン(種まき器) 野々山商事

    タネポン(種まき器)

    野々山商事(8件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
    用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
  • カリカリくん タキイ種苗

    カリカリくん

    タキイ種苗(13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2本)
    当日出荷
    トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。 スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
    適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
  • ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ 向井工業

    ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ

    向井工業(8件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    翌々日出荷
    圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
    溝切コーレター型
  • ごんべえ 手押式播種機 HS-600タイプ 向井工業

    ごんべえ 手押式播種機 HS-600タイプ

    向井工業(7件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷
    圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
    条数1溝切コーレター型前輪(mm)Φ230×100後輪(mm)Φ180×120
  • ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット 平城商事

    ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット

    平城商事
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    欠品中
    ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
    用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ(セット)材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ボディ)アルミニウム適合作物球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど
  • 楽たねクン 楽農楽舎

    楽たねクン

    楽農楽舎
    ¥489税込¥538
    1個(4種類)
    6日以内出荷
    指で一粒つまむのがとっても大変な野菜や花の小さな種。思うようにつまめずイライラしてしまう種まき作業が、この4種類のスプーンで解決します! 細かな作業がニガテな方や、家庭菜園が初心者という方にもおすすめです。
    全長(mm)166サイズ【窪み】4Φ/2Φ/1.2Φ/1.5Φ
  • 3輪マルチ肥料散布機 和コーポレーション

    3輪マルチ肥料散布機

    和コーポレーション
    ¥44,980税込¥49,478
    1台(60L)
    3日以内出荷
    肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に色【ホッパー】深緑本体質量(kg)14.4タイヤサイズ31(エアタイヤ)散布幅(m)~3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90ホッパー容量(L)60
  • ごんべえ 手押式播種機 HS-801タイプ 向井工業

    ごんべえ 手押式播種機 HS-801タイプ

    向井工業(4件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
    仕様播種間隔ギヤ調整8段階質量(kg)8.4容量(L)0.4条数1適合ベルトL1Rベルト適合作物蔬菜類溝切ダブルディスク型前輪(mm)Φ230×110後輪(mm)Φ180×120
  • ごんべえ 手押式播種機 HS-120タイプ 向井工業

    ごんべえ 手押式播種機 HS-120タイプ

    向井工業(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
    仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)12.4容量(L)4条数1溝切Φ180ディスク型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104
  • 野菜播種機(シーダーテープ専用) みのる産業

    野菜播種機(シーダーテープ専用)

    みのる産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    人力によるシーダーテープ専用1条播種機。 リール受が特殊メタルやベアリング構成のためリールがスムーズに回転しシーダーテープが滑らかに繰り出されます。 シーダーテープのセットは、付属のテープ導入線で容易に行えます。(テープ導入線は、ハンドル内に収納できます。) 播種深さの調節は、工具なしで簡単に行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 リールがスムーズに回転し繰り出されるのでシーダーテープを傷めません。
    質量(kg)5.3条数1条ハンドル長さ(mm)1000リール外径(mm)180リール内径(Φmm)36本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)810×210×490リール寸法W(mm)115
  • マーカー TSA-6、7兼用タイプ 日本プラントシーダー

    マーカー TSA-6、7兼用タイプ

    日本プラントシーダー
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(820g)
    3日以内出荷
    播種と同時に次の播種列の目安となるラインをつけていくための商品です。
    色シルバー
  • 家庭菜園用 楽まきシーダー 日本プラントシーダー

    家庭菜園用 楽まきシーダー

    日本プラントシーダー
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    片手で使用できる最軽量のシーダーテープ播種機です。 家庭菜園などに最適な一輪タイプです
    用途家庭菜園用テープ・PPSリール
  • エコ播っく みのる産業

    エコ播っく

    みのる産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    6つのロール交換で様々な裸種子が播けます。 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで、小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 少量多品種の野菜を栽培されている方に最適。 小さな裸種子を簡単に播くことができます。 【裸種子専用】 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 6つのロールを交換することで様々な裸種子を少量・均一に播種できます。 ※大豆などの大粒種子、キュウリなどの扁平な種子は播けません。
    質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3.7×17適合作物野菜
  • 線引くん HARAX(ハラックス)

    線引くん

    HARAX(ハラックス)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    翌々日出荷
    播種時などに使用する畑の線引きです。 ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。 ピンおよびピン取付けバーが分割できるので、移動や運搬が楽におこなえます。 LH-1800はコンパクト設計ですので、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。
  • ハンドプランター 大(分離型) 平城商事

    ハンドプランター 大(分離型)

    平城商事
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
    用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ
  • 手押式播種機 TSA-7ひばり 日本プラントシーダー

    手押式播種機 TSA-7ひばり

    日本プラントシーダー
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    3日以内出荷
    軽量型の手押式の播種機で、安定覆土と鎮圧に優れています。土が付きにくい硬質ウレタン巻き車輪を採用しています。1条タイプ
    用途大根、牛蒡、人参、法蓮草適合作物大根、牛蒡、人参、法蓮草
  • 電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい 和コーポレーション

    電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい

    和コーポレーション
    ¥119,800税込¥131,780
    1台(60L)
    3日以内出荷
    電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。 1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。 肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。 押しでも引きでも散布可能です。 デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。 電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。 回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。 12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。 肥料をとばす回転板は速度調整が可能。 手元のダイヤルで無段階に調整できます。 撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。 ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。 低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に色【ホッパー】深緑容量(L)60本体質量(kg)18.7バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12タイヤサイズ31(エアタイヤ)充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間(連続)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94
  • ごんべえ 手押式播種機 HS-802タイプ 向井工業

    ごんべえ 手押式播種機 HS-802タイプ

    向井工業(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。
    仕様播種間隔ギヤ調整8段階質量(kg)13.8容量(L)0.4×2条数2適合ベルトL1Rベルト適合作物蔬菜類溝切ダブルディスク型前輪(mm)Φ230×110後輪(mm)Φ180×120
  • 大種用繰出しロール みのる産業

    大種用繰出しロール

    みのる産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    14日以内出荷
    四角穴、丸穴、無穴の3種類があけてあり無穴は加工用
    適合PS-3
  • 野菜播種機(1条) みのる産業

    野菜播種機(1条)

    みのる産業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌々日出荷
    点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができます。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
    仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴質量(kg)6.6条数1条本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)ホッパー容量(L)1
  • 玉ネギロケット HARAX(ハラックス)

    玉ネギロケット

    HARAX(ハラックス)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌々日出荷
    マルチの上から20箇所の定植用穴を1回であけられます。 スプリングの効いたマルチ押さえにより、ピンを抜く際のマルチの持ち上がりを防ぐので、穴がずれません。 4条の植穴をマルチの両側から片側2条づつあけます。
    幅(mm)200質量(kg)4.6全高(mm)760~920ピン数(ピン)20ハンドル幅(mm)550ピンサイズΦ12.7、長さ10cm
  • サブホッパー[カク](フタ付) 向井工業

    サブホッパー[カク](フタ付)

    向井工業(1件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
  • エンドレスベルト 多条播種機 HS-2RA・4RAタイプ 向井工業

    エンドレスベルト 多条播種機 HS-2RA・4RAタイプ

    向井工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    適合機種HS-2RA・4RAタイプ
  • ごんべえ 手押式播種機 HS-130タイプ 向井工業

    ごんべえ 手押式播種機 HS-130タイプ

    向井工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷
    車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。 うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
    仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)11.9容量(L)0.7条数1適合ベルトエンドレスベルト適合作物蔬菜類溝切コーレター型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104
  • スキップシーダー みのる産業

    スキップシーダー

    みのる産業(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
    用途穴あきマルチの播種に最適。付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ仕様(能率)約1秒/株適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720ケース容量(L)0.35
  • アルマキ HARAX(ハラックス)

    アルマキ

    HARAX(ハラックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
    用途スイートコーン・大豆等の播種に材質アルミ直径(Φmm)使用可能な種:18質量(g)670長さ(cm)100
  • ラインナー 槍木産業

    ラインナー

    槍木産業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    畑の線引き器。組み立て式。一度に楽々作業。軽量・アルミ製。線引き作業が超高速化。条間自在スライド式
    材質スチール質量(kg)5.9全幅(m)4
  • アルミレンパ 5条用 槍木産業

    アルミレンパ 5条用

    槍木産業
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    5日以内出荷
  • アルミラインナー 槍木産業

    アルミラインナー

    槍木産業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    畑の線引き器。組み立て式。一度に楽々作業。軽量・アルミ製。線引き作業が超高速化。条間自在スライド式
    質量(kg)4.4全幅(m)4
  • アルミレンパ 標準仕様 槍木産業

    アルミレンパ 標準仕様

    槍木産業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    マルチの複数孔(最大5ヵ所)に同時は種。立ったままの姿勢で。アルミ製で軽量(約3kg)。簡単操作。マルチ穴に合わせ、レバーを握るだけ。柔軟仕様。条間/株間スライド調整。5条用オプションあり
  • アルミレンパ 粗植仕様 槍木産業

    アルミレンパ 粗植仕様

    槍木産業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    マルチの複数孔(最大5ヵ所)に同時は種。立ったままの姿勢で。アルミ製で軽量(約3kg)。簡単操作。マルチ穴に合わせ、レバーを握るだけ。柔軟仕様。条間/株間スライド調整。5条用オプションあり
種子播種機(種まき機)