絞り込み

雪キレルンデス(アルミ) 頭
浅野木工所(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ツララ落とし、雪庇落としに使用します。適合ポール:20402、20404、20406トラスコ品番819-0937材質アルミ幅(mm)200色シルバー高さ(mm)270質量(g)410
屋根・ひさし雪落とし 頭
浅野木工所(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。トラスコ品番819-0939材質鋼材幅(mm)320高さ(mm)200質量(g)810
アルミ5段伸縮ポール
浅野木工所(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。トラスコ品番819-0944材質アルミ全長(mm)収縮時1860、最大時7000質量(kg)2適合品番24001、24003、24031
アルミ雪崩・つらら落し
コンパル(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。用途ひさしの雪落としにつらら折りに材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ幅(cm)約40.8
雪キレルンデス(鉄) 頭
浅野木工所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ツララ落とし、雪庇落としに使用します。トラスコ品番819-0936材質鋼材幅(mm)200色オレンジ高さ(mm)270質量(g)750
育苗ハウス
南榮工業¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷育苗から栽培まで本格的な農業用パイプハウスです。組立簡単、本格パイプ・ハウス部材を使用しており家庭菜園に最適です。国内工場生産で強度、耐久性、組立、交換部品、どれをとっても一級品です。安心して長期に渡りお使いいただけます。用途育苗ハウス・雨よけ・菜園・促成栽培・育成栽培・ガーデニング・家庭菜園トラスコ品番530-7275材質【パイプ】亜鉛メッキスチールパイプ19.1mm 【ビニール材質】農業用ビニール仕様高さ(mm)1850タイプベース式奥行(mm)2200間口(mm)1560
シグマ
グリーンラボラトリー¥48,980税込¥53,8781缶4日以内出荷緑藻・花粉汚れをスッキリ解消! ビニールハウス等に付着する汚れを落とします。 汚れ具合に応じて5~10倍に希釈してご使用ください。 その後、水で充分に洗い流してください。用途ビニールハウスの洗浄容量(kg)18
ひさし雪落し
コンパル¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット垣根や樹木・物置・車庫等の積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラクひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。用途ひさしの雪落としにつらら折りにトラスコ品番819-3297質量(kg)約1.78幅(cm)約40.8長さ(cm)約390
プラスチック雪落とし 頭
浅野木工所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。 カーポートの雪落としにも最適です。トラスコ品番819-0940材質プラスチック幅(mm)500高さ(mm)150質量(g)340
ソフトクリヤー 標準セット
槍木産業¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷フィルムに優しいハウス洗浄機。優れた洗浄力。特殊ワイドノズルにより先端から扇状に散水。バネ入り特殊スポンジを利用し、フィルムを傷めず洗浄仕様スペアスポンジ1本付き/動噴に接続(接続部8.5×7m雌ネジ付)材質アルミ製竿(1.5~5mスライド調整)寸法(cm)洗浄幅:5.5乾燥質量(kg)3.5
ソフトクリヤー 標準+ストロング
槍木産業¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷フィルムに優しいハウス洗浄機。優れた洗浄力。特殊ワイドノズルにより先端から扇状に散水。バネ入り特殊スポンジを利用し、フィルムを傷めず洗浄。「ソフトクリヤー用スポンジ ストロング」。頑固な汚れ用にハードタイプのスポンジがオプションに追加!軽量化により作業効率もアップ。従来品よりも硬く、目が粗い仕様。しつこい汚れに吸水力が落ちて、水を含んだスポンジの重さが40%ダウン。吸水時重量:従来品1,000g、ストロング600g仕様スペアスポンジ1本付き/動噴に接続(接続部8.5×7m雌ネジ付)材質アルミ製竿(1.5~5mスライド調整)寸法(cm)洗浄幅:5.5乾燥質量(kg)3.5
ソフトクリヤー ストロングセット
槍木産業¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷「ソフトクリヤー用スポンジ ストロング」。頑固な汚れ用にハードタイプのスポンジがオプションに追加!軽量化により作業効率もアップ。従来品よりも硬く、目が粗い仕様。しつこい汚れに吸水力が落ちて、水を含んだスポンジの重さが40%ダウン。吸水時重量:従来品1,000g、ストロング600g
ルーフクリア
吉田農材¥31,980税込¥35,1781缶11日以内出荷温室屋根洗浄専門業者がおすすめする洗浄剤です。 こすらないのでキズつけずにクリア!採光性がぐんとアップします。 あらゆる温室の屋根に使えます。 ー使用方法ー 1本製品1缶を約5倍で薄め、屋根面に散布します。 10分放置後、高圧動力噴霧器8.5mm~10mmのノズルを使用して、汚れを洗い流してください。用途ビニールハウスの洗浄容量(kg)20
角度付ポール (カーブ)
浅野木工所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷アルミ伸縮ポールの一番細いポールと入れ替えて使用します。 曲がっているので雪を落としやすくなります。 先端に雪落としの頭を取り付けて使用します。トラスコ品番819-0945材質アルミ全長(mm)1600質量(g)310
ワイヤー雪カット 頭
浅野木工所(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。 やわらかい雪用です。トラスコ品番819-0938材質鋼材幅(mm)410高さ(mm)410質量(g)500
ビニールハウスキーパー 頭
浅野木工所(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ビニールハウス雪落とし用です。 先端がビニールのたわみに合うように湾曲しています。 先端にゴムがついているのでビニールを傷めません。トラスコ品番819-0941材質プラスチック幅(mm)500高さ(mm)150質量(g)320
スリーV(アルミ) 頭
浅野木工所(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ツララ落としに使用します。トラスコ品番819-0935材質アルミ幅(mm)200色シルバー高さ(mm)270質量(g)390




![GH-CG用硬質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28529474-230524-02.jpg)






![GH-CG用軟質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48860272-171220-02.jpg)













![ビニールハウス専用ゴムブラシセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56578917-171026-02.jpg)