12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源」から絞り込む
可視光(10)
紫外線(2)
赤外線(2)
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類車載灯 発光色 光源可視光 LED使用数(個)15(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)70 消費電力(W)5.3 長さ(mm)148 幅(mm)71 高さ(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類長形灯 定格電圧(V)DC12~24 発光色 光源可視光 LED使用数(個)24(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)320 消費電力(W)7.5 長さ(mm)401 幅(mm)78 高さ(mm)33.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体
エコ商品
点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。 種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白 照光種別直射光 発光色 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1台
39,530 税込43,483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
入力電圧(V)DC24 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状ドーム形
1個
76,980 税込84,678
41日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。
高さ(mm)12 照光種別面発光 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源可視光 使用温度範囲(℃)-30~65 奥行D(mm)267 高さH(mm)130 高さ(mm)74 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)赤外照明 IR2シリーズ
IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など 電源PD3、PSB、POD 照光種別直射光 発光色赤外 光源赤外線 照射方式垂直投光
1個
113,858 税込125,244
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズ
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 発光色紫外 光源紫外線 ピーク波長(nm)365
1個
101,286 税込111,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など 高さ(mm)40 照光種別面発光 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
271,286 税込298,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 LKRシリーズ
角度のある発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。
用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別面発光 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
127,572 税込140,329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 LFRシリーズ
フラットな発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 フラットな発光面から均一拡散光を照射。
用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
1個
116,286 税込127,915
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります