絞り込み
光源
- 可視光(3)
照光形状
- リング形(3)
発光色
- 白(3)
- 赤(2)
- 青(2)
外径(Φmm)
- 55
- 14(3)
- 32(6)
- 50(11)
- 54(4)
- 70(7)
- 74(6)
- 80(4)
- 90(8)
- 91(5)
- 96(5)
- 100(9)
- 110(3)
- 116(7)
- 120(8)
- 132(3)
- 140(4)
- 166(5)
- 180(4)
- 216(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
照光種別
- 拡散光(1)
- 直射光(2)
照射方式
- 垂直投光(2)
- 斜光(1)
垂直投光・斜光
長さ(mm)
- 55(3)
55
幅(mm)
- 55(3)
55
高さ(mm)
- 18(2)
- 20(1)
18・20
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- CCS(シーシーエス)(1)
- 日進電子工業(1)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・CCS(シーシーエス)・日進電子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
可視光(3)

センシングリング照明 OPRシリーズ 本体
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥39,530~税込¥43,483~1台当日出荷から5日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
SE-110-Mシリーズ
CCS(シーシーエス)¥209,530~税込¥230,483~1個12日以内出荷付属品使用説明書保存温度(℃)-20~60(結露なきこと)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)マウントCマウント使用波長(nm)400~700
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥55,530税込¥61,0831台5日以内出荷点灯制御専用の超高輝度リング照明用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
直接照射 マルチアングルリング型 MRシリーズ
日進電子工業¥169,800税込¥186,7801個24日以内出荷ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチにご使用いただける拡散照射のリング照明です。 特殊加工形状の拡散板により、どのポジションからの照射でも中抜けが発生しません。 素子にはパワーLEDを採用。高密度に実装しているので明るい拡散均一光での照射を実現しています。用途各種文字や印字検査、ハンダ部撮像 、基板パターン認識 など照光種別拡散光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形