絞り込み
光源
  • LED(1)
  • 可視光(2)
  • 赤外線(1)
照光形状
  • ドーム形(2)
  • リング形(1)
発光色
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
外径(Φmm)
  • 91
  • 14(3)
  • 32(6)
  • 50(11)
  • 54(4)
  • 55(4)
  • 70(7)
  • 74(6)
  • 80(4)
  • 90(8)
  • 96(5)
  • 100(9)
  • 110(3)
  • 116(7)
  • 120(8)
  • 132(3)
  • 140(4)
  • 166(5)
  • 180(4)
  • 216(6)
照光種別
  • 拡散光(3)
照射方式
  • 斜光(2)
斜光
長さ(mm)
  • 91(2)
91
幅(mm)
  • 91(2)
91
高さ(mm)
  • 26.4(1)
  • 45.1(1)
26.4・45.1
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3)
  • CCS(シーシーエス)(2)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・CCS(シーシーエス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED(1)
可視光(2)
赤外線(1)
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    95,980税込105,578
    1個
    9日以内出荷
    ・高輝度&長期安定性を実現したセンシングマルチリング照明。。・OPMシリーズは曲面形状の拡散板により、照射距離別に用途を変えて利用可能。 近距離照射:ローアングル照明として。 中~長距離照射:広範囲を均一照射するリング照明として。。・同じワークでも照射距離によって撮像結果が変わります。 外観検査で表面のキズを抽出したい場合、アライメント用途でエッジを抽出したい場合、印字検査で印字を。 抽出したい場合など、照射距離を変えるだけで様々な用途に対応できます。・明るさ従来比最大2.4倍アップ。・長期的な輝度安定を実現。 独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。
    入力電圧(V)DC12
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングドーム照明 OPDシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ・センシング機能による輝度安定を実現。・ドーム型の拡散反射面に光を反射させることで、拡散光をムラなく照射します。・R形状や段差のあるワークでも影のない画像を撮像できます。・明るさ従来比最大4倍アップ。・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。・内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。・ドーム照明OPDと同軸照明OPX/OPX-SVを組み合わせて使える専用ブラケットをラインナップ。光沢ワークの欠陥、不良検出、金属製品の表面検査、ドームと同軸での波長切替(2波長での検査)等に威力を発揮します。
    入力電圧(V)DC12
  • センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングドーム照明 OPDシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
    材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)照光形状ドーム形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
  • ドーム照明 HPD2シリーズ CCS(シーシーエス)

    ドーム照明 HPD2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    120,000税込132,000
    1個
    7日以内出荷
    ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
    用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など照光種別拡散光照射方式斜光照光形状ドーム形
  • リング照明 HPR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 HPR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    112,572税込123,829
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
    用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明