特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源」から絞り込む
可視光(9)
紫外線(2)
赤外線(3)
CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズ
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
226,286 税込248,915
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 照光種別均一拡散光 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
154,471 税込169,918
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
入力電圧(V)DC24 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状ドーム形
1個
76,980 税込84,678
41日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDインダイレクトリング照明
無影で均一な光を照射。 拡散光によりハレーション対策に最適。
用途IC捺印検査。 ウェハの外観検査。 基板上の部品検査。
1個
79,980 税込87,978
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LED内向きダイレクトリング照明
360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
1個
85,980 税込94,578
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)角型ローアングル照明
高出力 角型ローアングル照明
付属品取扱説明書 長さ(mm)120 幅(mm)120 高さ(mm)30 質量(g)220 適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt) ケーブル長(m)0.3 使用温度(℃)0~40 相関色温度(K)6000 消費電力27W 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 照光種別拡散光 発光色 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 光源可視光 コネクタ入力:SMR-03V-B 極性1:(+)、2:NC、3:(-) 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 照光形状同軸落射形
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など 照光種別直射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
259,800 税込285,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など 照光種別反射光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式同軸落射 照光形状バックライト形
1個
329,800 税込362,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。 ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。 曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。
用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など 照光種別反射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状ドーム形
1個
239,800 税込263,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズ
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 発光色紫外 光源紫外線 ピーク波長(nm)365
1個
831,286 税込914,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります